曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X700シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54255732ORCA16X700
47,780
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54255748ORCA16X700-CS3MA2
54,520
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255757ORCA16X700-CS3MB1
51,510
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255766ORCA16X700-CS3MB2
55,240
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255775ORCA16X700-CS4MA2
54,520
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255784ORCA16X700-CS4MA3
57,890
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255793ORCA16X700-CS4MB2
55,240
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255802ORCA16X700-F1
53,830
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255818ORCA16X700-F1-CS3MA2
60,570
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255827ORCA16X700-F1-ZG530A2
61,290
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255836ORCA16X700-F2
59,880
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255845ORCA16X700-F2-M1-CS3MB2
71,330
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255854ORCA16X700-F2-M1-CS4MA2
70,610
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255863ORCA16X700-F2-M1-ZG530B2
72,050
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255872ORCA16X700-F2-ZG530A2
67,340
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255888ORCA16X700-F2-ZG530B2
68,060
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255897ORCA16X700-F2-ZG553A2
67,580
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255906ORCA16X700-F3
65,930
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255915ORCA16X700-F3-M1-ZG530A2
77,380
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255924ORCA16X700-F3-M1-ZG553A2
77,620
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255933ORCA16X700-F3-ZG553A2
73,630
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255942ORCA16X700-F4
71,980
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255958ORCA16X700-F4-CS3MB2
79,440
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255967ORCA16X700-G2-M1-ZG553B2
80,030
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255976ORCA16X700-G2-ZG530A2
75,080
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255985ORCA16X700-G2-ZG530A3
78,810
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54255994ORCA16X700-L
48,510
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54256003ORCA16X700-L-CS3MA1
51,880
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256012ORCA16X700-L-CS3MA2
55,250
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256028ORCA16X700-L-CS3MB2
55,970
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256037ORCA16X700-L-CS3MB4
63,430
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256046ORCA16X700-L-CS4MA1
51,880
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256055ORCA16X700-L-CS4MA2
55,250
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256064ORCA16X700-L-CS4MA3
58,620
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256073ORCA16X700-L-CS4MB1
52,240
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256082ORCA16X700-L-CS4MB2
55,970
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256098ORCA16X700-L-F1
54,560
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256107ORCA16X700-L-F1-CS3MA3
64,670
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256116ORCA16X700-L-F1-CS4MA2
61,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256125ORCA16X700-L-F1-CS4MB2
62,020
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256134ORCA16X700-L-F1-M1
58,550
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256143ORCA16X700-L-F1-M1-CS4MB3
69,740
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256152ORCA16X700-L-F1-ZG530B2
62,740
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256168ORCA16X700-L-F1-ZG553A2
62,260
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256177ORCA16X700-L-F1-ZG553B2
62,980
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256186ORCA16X700-L-F2-CS4MB2
68,070
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256195ORCA16X700-L-F2-ZG530A4
75,530
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256204ORCA16X700-L-G2-ZG530B2
76,530
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256213ORCA16X700-L-M1
52,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54256222ORCA16X700-L-M1-CS3MA2
59,240
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする