曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X950シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA16X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54260088ORCA16X950
51,780
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260097ORCA16X950-CS3MA2
58,520
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260106ORCA16X950-CS3MB1
55,510
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260115ORCA16X950-CS3MB2
59,240
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260124ORCA16X950-CS4MA2
58,520
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260133ORCA16X950-CS4MA3
61,890
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260142ORCA16X950-CS4MB2
59,240
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260158ORCA16X950-F1
57,830
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260167ORCA16X950-F1-CS3MA2
64,570
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260176ORCA16X950-F1-ZG530A2
65,290
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260185ORCA16X950-F2
63,880
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260194ORCA16X950-F2-M1-CS3MB2
75,330
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260203ORCA16X950-F2-M1-CS4MA2
74,610
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260212ORCA16X950-F2-M1-ZG530B2
76,050
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260228ORCA16X950-F2-ZG530A2
71,340
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260237ORCA16X950-F2-ZG530B2
72,060
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260246ORCA16X950-F2-ZG553A2
71,580
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260255ORCA16X950-F3
69,930
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260264ORCA16X950-F3-M1-ZG530A2
81,380
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260273ORCA16X950-F3-M1-ZG553A2
81,620
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260282ORCA16X950-F3-ZG553A2
77,630
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260298ORCA16X950-F4
75,980
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260307ORCA16X950-F4-CS3MB2
83,440
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260316ORCA16X950-G2-M1-ZG553B2
84,030
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260325ORCA16X950-G2-ZG530A2
79,080
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260334ORCA16X950-G2-ZG530A3
82,810
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260343ORCA16X950-L
52,510
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260352ORCA16X950-L-CS3MA1
55,880
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260368ORCA16X950-L-CS3MA2
59,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260377ORCA16X950-L-CS3MB2
59,970
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260386ORCA16X950-L-CS3MB4
67,430
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260395ORCA16X950-L-CS4MA1
55,880
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260404ORCA16X950-L-CS4MA2
59,250
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260413ORCA16X950-L-CS4MA3
62,620
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260422ORCA16X950-L-CS4MB1
56,240
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260438ORCA16X950-L-CS4MB2
59,970
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260447ORCA16X950-L-F1
58,560
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260456ORCA16X950-L-F1-CS3MA3
68,670
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260465ORCA16X950-L-F1-CS4MA2
65,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260474ORCA16X950-L-F1-CS4MB2
66,020
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260483ORCA16X950-L-F1-M1
62,550
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260492ORCA16X950-L-F1-M1-CS4MB3
73,740
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260508ORCA16X950-L-F1-ZG530B2
66,740
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260517ORCA16X950-L-F1-ZG553A2
66,260
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260526ORCA16X950-L-F1-ZG553B2
66,980
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260535ORCA16X950-L-F2-CS4MB2
72,070
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260544ORCA16X950-L-F2-ZG530A4
79,530
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260553ORCA16X950-L-G2-ZG530B2
80,530
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260562ORCA16X950-L-M1
56,500
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54260578ORCA16X950-L-M1-CS3MA2
63,240
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする