曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1800シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X1800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)1800作動方式複動形内容量1個
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54285823ORCA25X1800
100,890
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285832ORCA25X1800-CS3MA2
107,630
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285848ORCA25X1800-CS3MB2
108,350
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285857ORCA25X1800-CS3MB3
112,080
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285866ORCA25X1800-CS4MA1
104,260
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285875ORCA25X1800-CS4MA2
107,630
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285884ORCA25X1800-CS4MA3
111,000
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285893ORCA25X1800-CS4MB1
104,620
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285902ORCA25X1800-CS4MB2
108,350
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285918ORCA25X1800-CS5MB2
108,110
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285927ORCA25X1800-F1
107,420
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285936ORCA25X1800-F1-ZG530A2
114,880
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285945ORCA25X1800-F2
113,950
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285954ORCA25X1800-F2-CS4MA2
120,690
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285963ORCA25X1800-F2-CS4MB2
121,410
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285972ORCA25X1800-F2-M1
119,270
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285988ORCA25X1800-F2-M1-CS4MB2
126,730
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54285997ORCA25X1800-F3-M1-CS3MA2
132,540
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286006ORCA25X1800-F3-M1-ZG530A2
133,260
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286015ORCA25X1800-F3-M1-ZG530B2
133,980
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286024ORCA25X1800-F3-ZG530B2
128,660
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286033ORCA25X1800-F3-ZG553A1
124,330
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
54286042ORCA25X1800-G2
121,470
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286058ORCA25X1800-L
102,100
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286067ORCA25X1800-L-CS3MA2
108,840
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286076ORCA25X1800-L-CS3MB2
109,560
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286085ORCA25X1800-L-CS3MB3
113,290
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286094ORCA25X1800-L-CS4MA1
105,470
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286103ORCA25X1800-L-CS4MA3
112,210
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286112ORCA25X1800-L-CS4MB1
105,830
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286128ORCA25X1800-L-CS4MB2
109,560
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286137ORCA25X1800-L-CS4MB3
113,290
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286146ORCA25X1800-L-CS5MB2
109,320
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286155ORCA25X1800-L-F1
108,630
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286164ORCA25X1800-L-F1-CS3MA2
115,370
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286173ORCA25X1800-L-F1-CS4MA3
118,740
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286182ORCA25X1800-L-F1-M1
113,950
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286198ORCA25X1800-L-F1-ZG530A1
112,360
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286207ORCA25X1800-L-F1-ZG553A3
120,180
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286216ORCA25X1800-L-F1-ZG553B2
117,050
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286225ORCA25X1800-L-F2
115,160
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286234ORCA25X1800-L-F2-ZG530A2
122,620
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286243ORCA25X1800-L-F2-ZG530B1
119,250
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286252ORCA25X1800-L-F3-CS3MA2
128,430
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286268ORCA25X1800-L-F3-ZG553B2
130,110
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286277ORCA25X1800-L-M1-CS3MA1
110,790
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286286ORCA25X1800-L-M1-CS3MA2
114,160
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286295ORCA25X1800-L-M1-CS3MA3
117,530
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286304ORCA25X1800-L-M1-CS3MB2
114,880
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54286313ORCA25X1800-L-M1-CS4MA2
114,160
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする