曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54287467ORCA25X200
54,040
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
54288298ORCA25X200-CS3MA2
60,780
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288307ORCA25X200-CS3MB2
61,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288316ORCA25X200-CS3MB3
65,230
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288325ORCA25X200-CS4MA1
57,410
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288334ORCA25X200-CS4MA2
60,780
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288343ORCA25X200-CS4MA3
64,150
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288352ORCA25X200-CS4MB1
57,770
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288368ORCA25X200-CS4MB2
61,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288377ORCA25X200-CS5MB2
61,260
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288386ORCA25X200-F1
60,570
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288395ORCA25X200-F1-ZG530A2
68,030
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
54288404ORCA25X200-F2
67,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288413ORCA25X200-F2-CS4MA2
73,840
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288422ORCA25X200-F2-CS4MB2
74,560
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288438ORCA25X200-F2-M1
72,420
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288447ORCA25X200-F2-M1-CS4MB2
79,880
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288456ORCA25X200-F3-M1-CS3MA2
85,690
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288465ORCA25X200-F3-M1-ZG530A2
86,410
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288474ORCA25X200-F3-M1-ZG530B2
87,130
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288483ORCA25X200-F3-ZG530B2
81,810
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288492ORCA25X200-F3-ZG553A1
77,480
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288508ORCA25X200-G2
74,620
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288517ORCA25X200-L
55,250
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288526ORCA25X200-L-CS3MA2
61,990
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288535ORCA25X200-L-CS3MB2
62,710
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288544ORCA25X200-L-CS3MB3
66,440
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288553ORCA25X200-L-CS4MA1
58,620
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288562ORCA25X200-L-CS4MA3
65,360
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288578ORCA25X200-L-CS4MB1
58,980
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288587ORCA25X200-L-CS4MB2
62,710
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288596ORCA25X200-L-CS4MB3
66,440
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288605ORCA25X200-L-CS5MB2
62,470
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288614ORCA25X200-L-F1
61,780
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288623ORCA25X200-L-F1-CS3MA2
68,520
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288632ORCA25X200-L-F1-CS4MA3
71,890
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288648ORCA25X200-L-F1-M1
67,100
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288657ORCA25X200-L-F1-M1-CS3MB2
74,560
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288666ORCA25X200-L-F1-ZG530A1
65,510
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288675ORCA25X200-L-F1-ZG553A3
73,330
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288684ORCA25X200-L-F1-ZG553B2
70,200
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288693ORCA25X200-L-F2
68,310
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288702ORCA25X200-L-F2-ZG530A2
75,770
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288718ORCA25X200-L-F2-ZG530B1
72,400
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288727ORCA25X200-L-F3-CS3MA2
81,580
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288736ORCA25X200-L-F3-ZG553B2
83,260
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288745ORCA25X200-L-M1-CS3MA1
63,940
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288754ORCA25X200-L-M1-CS3MA2
67,310
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288763ORCA25X200-L-M1-CS3MA3
70,680
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54288772ORCA25X200-L-M1-CS3MB2
68,030
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする