ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54290802ORCA25X350
58,430
52,980
58,278(税込)
当日出荷
54290818ORCA25X350-CS3MA2
65,170
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290827ORCA25X350-CS3MB2
65,890
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290836ORCA25X350-CS3MB3
69,620
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290845ORCA25X350-CS4MA1
61,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290854ORCA25X350-CS4MA2
65,170
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290863ORCA25X350-CS4MA3
68,540
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290872ORCA25X350-CS4MB1
62,160
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290888ORCA25X350-CS4MB2
65,890
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290897ORCA25X350-CS5MB2
65,650
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290906ORCA25X350-F1
64,960
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290915ORCA25X350-F1-ZG530A2
72,420
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290924ORCA25X350-F2
71,490
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290933ORCA25X350-F2-CS4MA2
78,230
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290942ORCA25X350-F2-CS4MB2
78,950
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290958ORCA25X350-F2-M1
76,810
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290967ORCA25X350-F2-M1-CS4MB2
84,270
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290976ORCA25X350-F3-M1-CS3MA2
90,080
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290985ORCA25X350-F3-M1-ZG530A2
90,800
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54290994ORCA25X350-F3-M1-ZG530B2
91,520
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291003ORCA25X350-F3-ZG530B2
86,200
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291012ORCA25X350-F3-ZG553A1
81,870
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291028ORCA25X350-G2
79,010
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291037ORCA25X350-L
59,640
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291046ORCA25X350-L-CS3MA2
66,380
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291055ORCA25X350-L-CS3MB2
67,100
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291064ORCA25X350-L-CS3MB3
70,830
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291073ORCA25X350-L-CS4MA1
63,010
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291082ORCA25X350-L-CS4MA3
69,750
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291098ORCA25X350-L-CS4MB1
63,370
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291107ORCA25X350-L-CS4MB2
67,100
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291116ORCA25X350-L-CS4MB3
70,830
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291125ORCA25X350-L-CS5MB2
66,860
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291134ORCA25X350-L-F1
66,170
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291143ORCA25X350-L-F1-CS3MA2
72,910
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291152ORCA25X350-L-F1-CS4MA3
76,280
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291168ORCA25X350-L-F1-M1
71,490
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291177ORCA25X350-L-F1-M1-CS3MB2
78,950
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291186ORCA25X350-L-F1-ZG530A1
69,900
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291195ORCA25X350-L-F1-ZG553A3
77,720
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291204ORCA25X350-L-F1-ZG553B2
74,590
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291213ORCA25X350-L-F2
72,700
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291222ORCA25X350-L-F2-ZG530A2
80,160
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291238ORCA25X350-L-F2-ZG530B1
76,790
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291247ORCA25X350-L-F3-CS3MA2
85,970
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291256ORCA25X350-L-F3-ZG553B2
87,650
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291265ORCA25X350-L-M1-CS3MA1
68,330
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291274ORCA25X350-L-M1-CS3MA2
71,700
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291283ORCA25X350-L-M1-CS3MA3
75,070
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54291292ORCA25X350-L-M1-CS3MB2
72,420
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする