曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X550シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA25X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54294162ORCA25X550
64,280
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
54294178ORCA25X550-CS3MA2
71,020
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294187ORCA25X550-CS3MB2
71,740
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294196ORCA25X550-CS3MB3
75,470
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294205ORCA25X550-CS4MA1
67,650
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294214ORCA25X550-CS4MA2
71,020
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294223ORCA25X550-CS4MA3
74,390
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294232ORCA25X550-CS4MB1
68,010
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294248ORCA25X550-CS4MB2
71,740
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294257ORCA25X550-CS5MB2
71,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294266ORCA25X550-F1
70,810
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294275ORCA25X550-F1-ZG530A2
78,270
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294284ORCA25X550-F2
77,340
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294293ORCA25X550-F2-CS4MA2
84,080
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294302ORCA25X550-F2-CS4MB2
84,800
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294318ORCA25X550-F2-M1
82,660
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294327ORCA25X550-F2-M1-CS4MB2
90,120
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294336ORCA25X550-F3-M1-CS3MA2
95,930
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294345ORCA25X550-F3-M1-ZG530A2
96,650
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294354ORCA25X550-F3-M1-ZG530B2
97,370
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294363ORCA25X550-F3-ZG530B2
92,050
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294372ORCA25X550-F3-ZG553A1
87,720
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294388ORCA25X550-G2
84,860
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
54294397ORCA25X550-L
65,490
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54294406ORCA25X550-L-CS3MA2
72,230
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294415ORCA25X550-L-CS3MB2
72,950
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294424ORCA25X550-L-CS3MB3
76,680
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294433ORCA25X550-L-CS4MA1
68,860
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294442ORCA25X550-L-CS4MA3
75,600
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294458ORCA25X550-L-CS4MB1
69,220
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294467ORCA25X550-L-CS4MB2
72,950
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294476ORCA25X550-L-CS4MB3
76,680
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294485ORCA25X550-L-CS5MB2
72,710
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294494ORCA25X550-L-F1
72,020
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294503ORCA25X550-L-F1-CS3MA2
78,760
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294512ORCA25X550-L-F1-CS4MA3
82,130
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294528ORCA25X550-L-F1-M1
77,340
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294537ORCA25X550-L-F1-M1-CS3MB2
84,800
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294546ORCA25X550-L-F1-ZG530A1
75,750
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294555ORCA25X550-L-F1-ZG553A3
83,570
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294564ORCA25X550-L-F1-ZG553B2
80,440
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294573ORCA25X550-L-F2
78,550
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294582ORCA25X550-L-F2-ZG530A2
86,010
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294598ORCA25X550-L-F2-ZG530B1
82,640
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294607ORCA25X550-L-F3-CS3MA2
91,820
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294616ORCA25X550-L-F3-ZG553B2
93,500
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294625ORCA25X550-L-M1-CS3MA1
74,180
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294634ORCA25X550-L-M1-CS3MA2
77,550
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294643ORCA25X550-L-M1-CS3MA3
80,920
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54294652ORCA25X550-L-M1-CS3MB2
78,270
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする