曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1300シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1300作動方式複動形内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54303253ORCA32X1300-CS3MA1
117,030
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303262ORCA32X1300-CS3MB1
117,390
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303278ORCA32X1300-CS3MB2
121,120
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303287ORCA32X1300-CS4MA1
117,030
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303296ORCA32X1300-CS4MA2
120,400
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303305ORCA32X1300-CS4MB2
121,120
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303314ORCA32X1300-F2
127,220
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303323ORCA32X1300-F2-CS3MA2
133,960
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303332ORCA32X1300-F2-M1
132,670
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303348ORCA32X1300-F2-M1-CS4MA3
142,780
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303357ORCA32X1300-F2-M1-ZG530A2
140,130
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303366ORCA32X1300-F3
134,000
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303375ORCA32X1300-F3-M1-CS4MA2
146,190
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303384ORCA32X1300-G4-CS4MB2
163,240
151,980
167,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303393ORCA32X1300-L-CS3MA3
125,220
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303402ORCA32X1300-L-CS3MB2
122,570
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303418ORCA32X1300-L-CS3MB4
130,030
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303427ORCA32X1300-L-CS4MA2
121,850
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303436ORCA32X1300-L-CS4MB2
122,570
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303445ORCA32X1300-L-CS5MB2
122,330
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303454ORCA32X1300-L-F1
121,890
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303463ORCA32X1300-L-F1-CS4MA2
128,630
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303472ORCA32X1300-L-F1-CS4MB2
129,350
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303488ORCA32X1300-L-F2-M1
134,120
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303497ORCA32X1300-L-M1
120,560
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303506ORCA32X1300-L-M1-CS3MA2
127,300
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303515ORCA32X1300-L-M1-CS3MA3
130,670
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303524ORCA32X1300-L-M1-CS3MA4
134,040
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303533ORCA32X1300-L-M1-CS3MB2
128,020
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303542ORCA32X1300-L-M1-CS4MA2
127,300
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303558ORCA32X1300-L-M1-CS4MB2
128,020
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303567ORCA32X1300-L-M1-CS4MB4
135,480
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303576ORCA32X1300-L-M1-ZG530A2
128,020
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303585ORCA32X1300-L-M1-ZG530A3
131,750
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303594ORCA32X1300-L-M1-ZG530B2
128,740
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303603ORCA32X1300-L-M1-ZG553B2
128,980
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303612ORCA32X1300-L-M2-CS3MA3
136,120
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303628ORCA32X1300-L-M2-CS3MB2
133,470
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303637ORCA32X1300-L-ZG530A2
122,570
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303646ORCA32X1300-L-ZG530B2
123,290
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303655ORCA32X1300-L-ZG553B3
127,740
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303664ORCA32X1300-M1
119,110
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303673ORCA32X1300-M1-CS4MA2
125,850
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303682ORCA32X1300-M1-CS4MB2
126,570
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303698ORCA32X1300-M1-ZG530A2
126,570
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303707ORCA32X1300-M1-ZG530B2
127,290
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303716ORCA32X1300-M1-ZG530B3
131,380
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303725ORCA32X1300-M1-ZG553A2
126,810
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303734ORCA32X1300-M1-ZG553B2
127,530
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303743ORCA32X1300-ZG530B2
121,840
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする