曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1400シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1400作動方式複動形内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54303768ORCA32X1400-CS3MA1
120,890
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303777ORCA32X1400-CS3MB1
121,250
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303786ORCA32X1400-CS3MB2
124,980
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303795ORCA32X1400-CS4MA1
120,890
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303804ORCA32X1400-CS4MA2
124,260
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303813ORCA32X1400-CS4MB2
124,980
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303822ORCA32X1400-F2
131,080
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303838ORCA32X1400-F2-CS3MA2
137,820
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303847ORCA32X1400-F2-M1
136,530
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303856ORCA32X1400-F2-M1-CS4MA3
146,640
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303865ORCA32X1400-F2-M1-ZG530A2
143,990
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
54303874ORCA32X1400-F3
137,860
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303883ORCA32X1400-F3-M1-CS4MA2
150,050
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303892ORCA32X1400-G4-CS4MB2
167,100
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303908ORCA32X1400-L-CS3MA3
129,080
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303917ORCA32X1400-L-CS3MB2
126,430
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303926ORCA32X1400-L-CS3MB4
133,890
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303935ORCA32X1400-L-CS4MA2
125,710
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303944ORCA32X1400-L-CS4MB2
126,430
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303953ORCA32X1400-L-CS5MB2
126,190
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303962ORCA32X1400-L-F1
125,750
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303978ORCA32X1400-L-F1-CS4MA2
132,490
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303987ORCA32X1400-L-F1-CS4MB2
133,210
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54303996ORCA32X1400-L-F2-M1
137,980
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304005ORCA32X1400-L-M1
124,420
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304014ORCA32X1400-L-M1-CS3MA2
131,160
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304023ORCA32X1400-L-M1-CS3MA3
134,530
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304032ORCA32X1400-L-M1-CS3MA4
137,900
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304048ORCA32X1400-L-M1-CS3MB2
131,880
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304057ORCA32X1400-L-M1-CS4MA2
131,160
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304066ORCA32X1400-L-M1-CS4MB2
131,880
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304075ORCA32X1400-L-M1-CS4MB4
139,340
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304084ORCA32X1400-L-M1-ZG530A2
131,880
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304093ORCA32X1400-L-M1-ZG530A3
135,610
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304102ORCA32X1400-L-M1-ZG530B2
132,600
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304118ORCA32X1400-L-M1-ZG553B2
132,840
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304127ORCA32X1400-L-M2-CS3MA3
139,980
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304136ORCA32X1400-L-M2-CS3MB2
137,330
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304145ORCA32X1400-L-ZG530A2
126,430
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304154ORCA32X1400-L-ZG530B2
127,150
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304163ORCA32X1400-L-ZG553B3
131,600
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304172ORCA32X1400-M1
122,970
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304188ORCA32X1400-M1-CS4MA2
129,710
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304197ORCA32X1400-M1-CS4MB2
130,430
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304206ORCA32X1400-M1-ZG530A2
130,430
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304215ORCA32X1400-M1-ZG530B2
131,150
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304224ORCA32X1400-M1-ZG530B3
135,240
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304233ORCA32X1400-M1-ZG553A2
130,670
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304242ORCA32X1400-M1-ZG553B2
131,390
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304258ORCA32X1400-ZG530B2
125,700
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする