ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1500作動方式複動形内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54304276ORCA32X1500-CS3MA1
124,890
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304285ORCA32X1500-CS3MB1
125,250
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304294ORCA32X1500-CS3MB2
128,980
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304303ORCA32X1500-CS4MA1
124,890
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304312ORCA32X1500-CS4MA2
128,260
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304328ORCA32X1500-CS4MB2
128,980
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304337ORCA32X1500-F2
135,080
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304346ORCA32X1500-F2-CS3MA2
141,820
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304355ORCA32X1500-F2-M1
140,530
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304364ORCA32X1500-F2-M1-CS4MA3
150,640
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304373ORCA32X1500-F2-M1-ZG530A2
147,990
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304382ORCA32X1500-F3
141,860
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304398ORCA32X1500-F3-M1-CS4MA2
154,050
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304407ORCA32X1500-G4-CS4MB2
171,100
163,980
180,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304416ORCA32X1500-L-CS3MA3
133,080
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304425ORCA32X1500-L-CS3MB2
130,430
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304434ORCA32X1500-L-CS3MB4
137,890
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304443ORCA32X1500-L-CS4MA2
129,710
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304452ORCA32X1500-L-CS4MB2
130,430
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304468ORCA32X1500-L-CS5MB2
130,190
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304477ORCA32X1500-L-F1
129,750
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304486ORCA32X1500-L-F1-CS4MA2
136,490
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304495ORCA32X1500-L-F1-CS4MB2
137,210
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304504ORCA32X1500-L-F2-M1
141,980
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304513ORCA32X1500-L-M1
128,420
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304522ORCA32X1500-L-M1-CS3MA2
135,160
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304538ORCA32X1500-L-M1-CS3MA3
138,530
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304547ORCA32X1500-L-M1-CS3MA4
141,900
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304556ORCA32X1500-L-M1-CS3MB2
135,880
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304565ORCA32X1500-L-M1-CS4MA2
135,160
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304574ORCA32X1500-L-M1-CS4MB2
135,880
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304583ORCA32X1500-L-M1-CS4MB4
143,340
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304592ORCA32X1500-L-M1-ZG530A2
135,880
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304608ORCA32X1500-L-M1-ZG530A3
139,610
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304617ORCA32X1500-L-M1-ZG530B2
136,600
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304626ORCA32X1500-L-M1-ZG553B2
136,840
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
54304635ORCA32X1500-L-M2-CS3MA3
143,980
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304644ORCA32X1500-L-M2-CS3MB2
141,330
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304653ORCA32X1500-L-ZG530A2
130,430
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304662ORCA32X1500-L-ZG530B2
131,150
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304678ORCA32X1500-L-ZG553B3
135,600
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304687ORCA32X1500-M1
126,970
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304696ORCA32X1500-M1-CS4MA2
133,710
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304705ORCA32X1500-M1-CS4MB2
134,430
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304714ORCA32X1500-M1-ZG530A2
134,430
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304723ORCA32X1500-M1-ZG530B2
135,150
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304732ORCA32X1500-M1-ZG530B3
139,240
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304748ORCA32X1500-M1-ZG553A2
134,670
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304757ORCA32X1500-M1-ZG553B2
135,390
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304766ORCA32X1500-ZG530B2
129,700
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする