曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54304784ORCA32X1600-CS3MA1
128,750
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304793ORCA32X1600-CS3MB1
129,110
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304802ORCA32X1600-CS3MB2
132,840
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304818ORCA32X1600-CS4MA1
128,750
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304827ORCA32X1600-CS4MA2
132,120
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304836ORCA32X1600-CS4MB2
132,840
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304845ORCA32X1600-F2
138,940
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304854ORCA32X1600-F2-CS3MA2
145,680
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304863ORCA32X1600-F2-M1
144,390
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304872ORCA32X1600-F2-M1-CS4MA3
154,500
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
54304888ORCA32X1600-F2-M1-ZG530A2
151,850
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304897ORCA32X1600-F3
145,720
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304906ORCA32X1600-F3-M1-CS4MA2
157,910
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
54304915ORCA32X1600-G4-CS4MB2
174,960
164,980
181,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304924ORCA32X1600-L-CS3MA3
136,940
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304933ORCA32X1600-L-CS3MB2
134,290
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304942ORCA32X1600-L-CS3MB4
141,750
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304958ORCA32X1600-L-CS4MA2
133,570
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304967ORCA32X1600-L-CS4MB2
134,290
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304976ORCA32X1600-L-CS5MB2
134,050
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304985ORCA32X1600-L-F1
133,610
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54304994ORCA32X1600-L-F1-CS4MA2
140,350
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305003ORCA32X1600-L-F1-CS4MB2
141,070
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305012ORCA32X1600-L-F2-M1
145,840
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305028ORCA32X1600-L-M1
132,280
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
54305037ORCA32X1600-L-M1-CS3MA2
139,020
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305046ORCA32X1600-L-M1-CS3MA3
142,390
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305055ORCA32X1600-L-M1-CS3MA4
145,760
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305064ORCA32X1600-L-M1-CS3MB2
139,740
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305073ORCA32X1600-L-M1-CS4MA2
139,020
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305082ORCA32X1600-L-M1-CS4MB2
139,740
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305098ORCA32X1600-L-M1-CS4MB4
147,200
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305107ORCA32X1600-L-M1-ZG530A2
139,740
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305116ORCA32X1600-L-M1-ZG530A3
143,470
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305125ORCA32X1600-L-M1-ZG530B2
140,460
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305134ORCA32X1600-L-M1-ZG553B2
140,700
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305143ORCA32X1600-L-M2-CS3MA3
147,840
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305152ORCA32X1600-L-M2-CS3MB2
145,190
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305168ORCA32X1600-L-ZG530A2
134,290
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305177ORCA32X1600-L-ZG530B2
135,010
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305186ORCA32X1600-L-ZG553B3
139,460
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305195ORCA32X1600-M1
130,830
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305204ORCA32X1600-M1-CS4MA2
137,570
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305213ORCA32X1600-M1-CS4MB2
138,290
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305222ORCA32X1600-M1-ZG530A2
138,290
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305238ORCA32X1600-M1-ZG530B2
139,010
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305247ORCA32X1600-M1-ZG530B3
143,100
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305256ORCA32X1600-M1-ZG553A2
138,530
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305265ORCA32X1600-M1-ZG553B2
139,250
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305274ORCA32X1600-ZG530B2
133,560
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする