曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X250シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54307855ORCA32X250-CS3MA1
75,770
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307864ORCA32X250-CS3MB1
76,130
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307873ORCA32X250-CS3MB2
79,860
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307882ORCA32X250-CS4MA1
75,770
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307898ORCA32X250-CS4MA2
79,140
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307907ORCA32X250-CS4MB2
79,860
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307916ORCA32X250-F2
85,960
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307925ORCA32X250-F2-CS3MA2
92,700
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307934ORCA32X250-F2-M1
91,410
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307943ORCA32X250-F2-M1-CS4MA3
101,520
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307952ORCA32X250-F2-M1-ZG530A2
98,870
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307968ORCA32X250-F3
92,740
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307977ORCA32X250-F3-M1-CS4MA2
104,930
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307986ORCA32X250-G4-CS4MB2
121,980
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54307995ORCA32X250-L-CS3MA3
83,960
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308004ORCA32X250-L-CS3MB2
81,310
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308013ORCA32X250-L-CS3MB4
88,770
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308022ORCA32X250-L-CS4MA2
80,590
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308038ORCA32X250-L-CS4MB2
81,310
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308047ORCA32X250-L-CS5MB2
81,070
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308056ORCA32X250-L-F1
80,630
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308065ORCA32X250-L-F1-CS4MA2
87,370
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308074ORCA32X250-L-F1-CS4MB2
88,090
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308083ORCA32X250-L-F1-M1-CS3MB2
93,540
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308092ORCA32X250-L-F2-M1
92,860
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308108ORCA32X250-L-M1
79,300
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308117ORCA32X250-L-M1-CS3MA2
86,040
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308126ORCA32X250-L-M1-CS3MA3
89,410
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
54308135ORCA32X250-L-M1-CS3MA4
92,780
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308144ORCA32X250-L-M1-CS3MB2
86,760
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308153ORCA32X250-L-M1-CS4MA2
86,040
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308162ORCA32X250-L-M1-CS4MB2
86,760
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308178ORCA32X250-L-M1-CS4MB4
94,220
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308187ORCA32X250-L-M1-ZG530A2
86,760
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308196ORCA32X250-L-M1-ZG530A3
90,490
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308205ORCA32X250-L-M1-ZG530B2
87,480
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308214ORCA32X250-L-M1-ZG553B2
87,720
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308223ORCA32X250-L-M2-CS3MA3
94,860
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308232ORCA32X250-L-M2-CS3MB2
92,210
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308248ORCA32X250-L-ZG530A2
81,310
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308257ORCA32X250-L-ZG530B2
82,030
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308266ORCA32X250-L-ZG553B3
86,480
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308275ORCA32X250-M1
77,850
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308284ORCA32X250-M1-CS4MA2
84,590
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
54308293ORCA32X250-M1-CS4MB2
85,310
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308302ORCA32X250-M1-ZG530A2
85,310
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308318ORCA32X250-M1-ZG530B2
86,030
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308327ORCA32X250-M1-ZG530B3
90,120
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308336ORCA32X250-M1-ZG553A2
85,550
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308345ORCA32X250-M1-ZG553B2
86,270
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする