曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X350シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54308896ORCA32X350-CS3MA1
79,630
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308905ORCA32X350-CS3MB1
79,990
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308914ORCA32X350-CS3MB2
83,720
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308923ORCA32X350-CS4MA1
79,630
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308932ORCA32X350-CS4MA2
83,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308948ORCA32X350-CS4MB2
83,720
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308957ORCA32X350-F2
89,820
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308966ORCA32X350-F2-CS3MA2
96,560
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308975ORCA32X350-F2-M1
95,270
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308984ORCA32X350-F2-M1-CS4MA3
105,380
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54308993ORCA32X350-F2-M1-ZG530A2
102,730
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309002ORCA32X350-F3
96,600
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309018ORCA32X350-F3-M1-CS4MA2
108,790
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309027ORCA32X350-G4-CS4MB2
125,840
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309036ORCA32X350-L-CS3MA3
87,820
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309045ORCA32X350-L-CS3MB2
85,170
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309054ORCA32X350-L-CS3MB4
92,630
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309063ORCA32X350-L-CS4MA2
84,450
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309072ORCA32X350-L-CS4MB2
85,170
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309088ORCA32X350-L-CS5MB2
84,930
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309097ORCA32X350-L-F1
84,490
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309106ORCA32X350-L-F1-CS4MA2
91,230
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309115ORCA32X350-L-F1-CS4MB2
91,950
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309124ORCA32X350-L-F1-M1-CS3MB2
97,400
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309133ORCA32X350-L-F2-M1
96,720
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309142ORCA32X350-L-M1
83,160
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309158ORCA32X350-L-M1-CS3MA2
89,900
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309167ORCA32X350-L-M1-CS3MA3
93,270
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309176ORCA32X350-L-M1-CS3MA4
96,640
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309185ORCA32X350-L-M1-CS3MB2
90,620
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309194ORCA32X350-L-M1-CS4MA2
89,900
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309203ORCA32X350-L-M1-CS4MB2
90,620
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309212ORCA32X350-L-M1-CS4MB4
98,080
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309228ORCA32X350-L-M1-ZG530A2
90,620
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
54309237ORCA32X350-L-M1-ZG530A3
94,350
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309246ORCA32X350-L-M1-ZG530B2
91,340
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309255ORCA32X350-L-M1-ZG553B2
91,580
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309264ORCA32X350-L-M2-CS3MA3
98,720
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309273ORCA32X350-L-M2-CS3MB2
96,070
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309282ORCA32X350-L-ZG530A2
85,170
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
54309298ORCA32X350-L-ZG530B2
85,890
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309307ORCA32X350-L-ZG553B3
90,340
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309316ORCA32X350-M1
81,710
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309325ORCA32X350-M1-CS4MA2
88,450
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309334ORCA32X350-M1-CS4MB2
89,170
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309343ORCA32X350-M1-ZG530A2
89,170
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309352ORCA32X350-M1-ZG530B2
89,890
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309368ORCA32X350-M1-ZG530B3
93,980
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309377ORCA32X350-M1-ZG553A2
89,410
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309386ORCA32X350-M1-ZG553B2
90,130
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする