ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X400シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)400作動方式複動形内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54309413ORCA32X400-CS3MA1
81,640
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54309422ORCA32X400-CS3MB1
82,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309438ORCA32X400-CS3MB2
85,730
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309447ORCA32X400-CS4MA1
81,640
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309456ORCA32X400-CS4MA2
85,010
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309465ORCA32X400-CS4MB2
85,730
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309474ORCA32X400-F2
91,830
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309483ORCA32X400-F2-CS3MA2
98,570
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309492ORCA32X400-F2-M1
97,280
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309508ORCA32X400-F2-M1-CS4MA3
107,390
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309517ORCA32X400-F2-M1-ZG530A2
104,740
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309526ORCA32X400-F3
98,610
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309535ORCA32X400-F3-M1-CS4MA2
110,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309544ORCA32X400-G4-CS4MB2
127,850
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309553ORCA32X400-L-CS3MA3
89,830
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309562ORCA32X400-L-CS3MB2
87,180
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309578ORCA32X400-L-CS3MB4
94,640
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309587ORCA32X400-L-CS4MA2
86,460
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309596ORCA32X400-L-CS4MB2
87,180
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309605ORCA32X400-L-CS5MB2
86,940
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309614ORCA32X400-L-F1
86,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309623ORCA32X400-L-F1-CS4MA2
93,240
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309632ORCA32X400-L-F1-CS4MB2
93,960
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309648ORCA32X400-L-F1-M1-CS3MB2
99,410
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309657ORCA32X400-L-F2-M1
98,730
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309666ORCA32X400-L-M1
85,170
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309675ORCA32X400-L-M1-CS3MA2
91,910
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309684ORCA32X400-L-M1-CS3MA3
95,280
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309693ORCA32X400-L-M1-CS3MA4
98,650
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309702ORCA32X400-L-M1-CS3MB2
92,630
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309718ORCA32X400-L-M1-CS4MA2
91,910
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309727ORCA32X400-L-M1-CS4MB2
92,630
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309736ORCA32X400-L-M1-CS4MB4
100,090
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309745ORCA32X400-L-M1-ZG530A2
92,630
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309754ORCA32X400-L-M1-ZG530A3
96,360
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309763ORCA32X400-L-M1-ZG530B2
93,350
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309772ORCA32X400-L-M1-ZG553B2
93,590
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309788ORCA32X400-L-M2-CS3MA3
100,730
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309797ORCA32X400-L-M2-CS3MB2
98,080
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309806ORCA32X400-L-ZG530A2
87,180
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309815ORCA32X400-L-ZG530B2
87,900
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309824ORCA32X400-L-ZG553B3
92,350
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309833ORCA32X400-M1
83,720
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309842ORCA32X400-M1-CS4MA2
90,460
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309858ORCA32X400-M1-CS4MB2
91,180
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309867ORCA32X400-M1-ZG530A2
91,180
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309876ORCA32X400-M1-ZG530B2
91,900
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309885ORCA32X400-M1-ZG530B3
95,990
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309894ORCA32X400-M1-ZG553A2
91,420
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54309903ORCA32X400-M1-ZG553B2
92,140
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする