曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54310454ORCA32X500-CS3MA1
85,500
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310463ORCA32X500-CS3MB1
85,860
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310472ORCA32X500-CS3MB2
89,590
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310488ORCA32X500-CS4MA1
85,500
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310497ORCA32X500-CS4MA2
88,870
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310506ORCA32X500-CS4MB2
89,590
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310515ORCA32X500-F2
95,690
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310524ORCA32X500-F2-CS3MA2
102,430
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310533ORCA32X500-F2-M1
101,140
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310542ORCA32X500-F2-M1-CS4MA3
111,250
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310558ORCA32X500-F2-M1-ZG530A2
108,600
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310567ORCA32X500-F3
102,470
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310576ORCA32X500-F3-M1-CS4MA2
114,660
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310585ORCA32X500-G4-CS4MB2
131,710
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310594ORCA32X500-L-CS3MA3
93,690
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310603ORCA32X500-L-CS3MB2
91,040
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310612ORCA32X500-L-CS3MB4
98,500
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310628ORCA32X500-L-CS4MA2
90,320
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310637ORCA32X500-L-CS4MB2
91,040
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310646ORCA32X500-L-CS5MB2
90,800
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310655ORCA32X500-L-F1
90,360
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310664ORCA32X500-L-F1-CS4MA2
97,100
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310673ORCA32X500-L-F1-CS4MB2
97,820
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310682ORCA32X500-L-F1-M1-CS3MB2
103,270
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310698ORCA32X500-L-F2-M1
102,590
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310707ORCA32X500-L-M1
89,030
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310716ORCA32X500-L-M1-CS3MA2
95,770
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310725ORCA32X500-L-M1-CS3MA3
99,140
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310734ORCA32X500-L-M1-CS3MA4
102,510
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310743ORCA32X500-L-M1-CS3MB2
96,490
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310752ORCA32X500-L-M1-CS4MA2
95,770
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310768ORCA32X500-L-M1-CS4MB2
96,490
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310777ORCA32X500-L-M1-CS4MB4
103,950
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310786ORCA32X500-L-M1-ZG530A2
96,490
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310795ORCA32X500-L-M1-ZG530A3
100,220
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310804ORCA32X500-L-M1-ZG530B2
97,210
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310813ORCA32X500-L-M1-ZG553B2
97,450
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310822ORCA32X500-L-M2-CS3MA3
104,590
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310838ORCA32X500-L-M2-CS3MB2
101,940
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310847ORCA32X500-L-ZG530A2
91,040
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310856ORCA32X500-L-ZG530B2
91,760
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310865ORCA32X500-L-ZG553B3
96,210
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310874ORCA32X500-M1
87,580
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310883ORCA32X500-M1-CS4MA2
94,320
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310892ORCA32X500-M1-CS4MB2
95,040
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310908ORCA32X500-M1-ZG530A2
95,040
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310917ORCA32X500-M1-ZG530B2
95,760
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310926ORCA32X500-M1-ZG530B3
99,850
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310935ORCA32X500-M1-ZG553A2
95,280
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310944ORCA32X500-M1-ZG553B2
96,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする