曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X550シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA32X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)32ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54310978ORCA32X550-CS3MA1
87,490
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310987ORCA32X550-CS3MB1
87,850
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54310996ORCA32X550-CS3MB2
91,580
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311005ORCA32X550-CS4MA1
87,490
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311014ORCA32X550-CS4MA2
90,860
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311023ORCA32X550-CS4MB2
91,580
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311032ORCA32X550-F2
97,680
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311048ORCA32X550-F2-CS3MA2
104,420
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311057ORCA32X550-F2-M1
103,130
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311066ORCA32X550-F2-M1-CS4MA3
113,240
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311075ORCA32X550-F2-M1-ZG530A2
110,590
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311084ORCA32X550-F3
104,460
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311093ORCA32X550-F3-M1-CS4MA2
116,650
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311102ORCA32X550-G4-CS4MB2
133,700
127,980
140,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311118ORCA32X550-L-CS3MA3
95,680
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311127ORCA32X550-L-CS3MB2
93,030
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311136ORCA32X550-L-CS3MB4
100,490
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311145ORCA32X550-L-CS4MA2
92,310
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311154ORCA32X550-L-CS4MB2
93,030
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311163ORCA32X550-L-CS5MB2
92,790
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311172ORCA32X550-L-F1
92,350
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311188ORCA32X550-L-F1-CS4MA2
99,090
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311197ORCA32X550-L-F1-CS4MB2
99,810
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311206ORCA32X550-L-F1-M1-CS3MB2
105,260
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311215ORCA32X550-L-F2-M1
104,580
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311224ORCA32X550-L-M1
91,020
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311233ORCA32X550-L-M1-CS3MA2
97,760
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311242ORCA32X550-L-M1-CS3MA3
101,130
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311258ORCA32X550-L-M1-CS3MA4
104,500
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311267ORCA32X550-L-M1-CS3MB2
98,480
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311276ORCA32X550-L-M1-CS4MA2
97,760
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311285ORCA32X550-L-M1-CS4MB2
98,480
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311294ORCA32X550-L-M1-CS4MB4
105,940
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311303ORCA32X550-L-M1-ZG530A2
98,480
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311312ORCA32X550-L-M1-ZG530A3
102,210
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311328ORCA32X550-L-M1-ZG530B2
99,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311337ORCA32X550-L-M1-ZG553B2
99,440
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311346ORCA32X550-L-M2-CS3MA3
106,580
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311355ORCA32X550-L-M2-CS3MB2
103,930
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311364ORCA32X550-L-ZG530A2
93,030
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311373ORCA32X550-L-ZG530B2
93,750
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311382ORCA32X550-L-ZG553B3
98,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311398ORCA32X550-M1
89,570
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311407ORCA32X550-M1-CS4MA2
96,310
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311416ORCA32X550-M1-CS4MB2
97,030
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311425ORCA32X550-M1-ZG530A2
97,030
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311434ORCA32X550-M1-ZG530B2
97,750
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
54311443ORCA32X550-M1-ZG530B3
101,840
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311452ORCA32X550-M1-ZG553A2
97,270
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311468ORCA32X550-M1-ZG553B2
97,990
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする