曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X1500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1500作動方式複動形内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54318757ORCA40X1500-CS3MA1
156,700
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318766ORCA40X1500-CS3MA2
160,070
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318775ORCA40X1500-CS3MB2
160,790
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318784ORCA40X1500-CS4MA2
160,070
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318793ORCA40X1500-CS4MB1
157,060
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318802ORCA40X1500-CS4MB2
160,790
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318818ORCA40X1500-CS5MB2
160,550
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318827ORCA40X1500-F1-T1-CS4MB2
173,620
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318836ORCA40X1500-F2
167,610
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318845ORCA40X1500-F2-CS3MA2
174,350
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
54318854ORCA40X1500-F2-T1
173,300
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318863ORCA40X1500-F4-M1-ZG530B2
196,600
176,980
194,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318872ORCA40X1500-L
155,020
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318888ORCA40X1500-L-CS3MA2
161,760
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318897ORCA40X1500-L-CS3MB2
162,480
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
54318906ORCA40X1500-L-CS4MA2
161,760
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318915ORCA40X1500-L-CS4MB2
162,480
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318924ORCA40X1500-L-F1
162,160
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318933ORCA40X1500-L-F1-M1
168,690
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318942ORCA40X1500-L-F2-T1
174,990
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318958ORCA40X1500-L-F2-ZG530A2
176,760
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318967ORCA40X1500-L-M1
161,550
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318976ORCA40X1500-L-M1-CS3MA2
168,290
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318985ORCA40X1500-L-M1-CS3MB2
169,010
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54318994ORCA40X1500-L-M1-CS4MA2
168,290
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319003ORCA40X1500-L-M1-CS4MB2
169,010
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
54319012ORCA40X1500-L-M1-ZG530A2
169,010
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319028ORCA40X1500-L-M1-ZG530A3
172,740
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319037ORCA40X1500-L-M1-ZG530B2
169,730
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319046ORCA40X1500-L-M1-ZG530B3
173,820
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319055ORCA40X1500-L-M1-ZG553A2
169,250
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319064ORCA40X1500-L-T1-CS3MA2
167,450
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319073ORCA40X1500-L-T1-CS3MB2
168,170
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319082ORCA40X1500-L-T1-CS4MA1
164,080
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319098ORCA40X1500-L-T1-CS4MA2
167,450
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319107ORCA40X1500-L-T1-CS4MB2
168,170
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319116ORCA40X1500-L-T1-ZG530A2
168,170
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319125ORCA40X1500-L-T1-ZG530B2
168,890
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
54319134ORCA40X1500-L-ZG530A2
162,480
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319143ORCA40X1500-L-ZG553B2
163,440
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319152ORCA40X1500-M1
159,860
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319168ORCA40X1500-M1-CS3MA2
166,600
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319177ORCA40X1500-M1-CS3MB2
167,320
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319186ORCA40X1500-M1-CS4MA2
166,600
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319195ORCA40X1500-M1-CS4MA3
169,970
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319204ORCA40X1500-M1-CS4MB1
163,590
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319213ORCA40X1500-M1-CS4MB2
167,320
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319222ORCA40X1500-M1-ZG530B2
168,040
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319238ORCA40X1500-M1-ZG553A2
167,560
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319247ORCA40X1500-M1-ZG553B2
168,280
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする