曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54319378ORCA40X1600-CS3MA1
162,160
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319387ORCA40X1600-CS3MA2
165,530
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319396ORCA40X1600-CS3MB2
166,250
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319405ORCA40X1600-CS4MA2
165,530
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319414ORCA40X1600-CS4MB1
162,520
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319423ORCA40X1600-CS4MB2
166,250
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319432ORCA40X1600-CS5MB2
166,010
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319448ORCA40X1600-F1-T1-CS4MB2
179,080
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319457ORCA40X1600-F2
173,070
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319466ORCA40X1600-F2-CS3MA2
179,810
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319475ORCA40X1600-F2-T1
178,760
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319484ORCA40X1600-F4-M1-ZG530B2
202,060
188,980
207,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319493ORCA40X1600-L
160,480
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319502ORCA40X1600-L-CS3MA2
167,220
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319518ORCA40X1600-L-CS3MB2
167,940
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319527ORCA40X1600-L-CS4MA2
167,220
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319536ORCA40X1600-L-CS4MB2
167,940
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319545ORCA40X1600-L-F1
167,620
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319554ORCA40X1600-L-F1-M1
174,150
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319563ORCA40X1600-L-F2-T1
180,450
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319572ORCA40X1600-L-F2-ZG530A2
182,220
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319588ORCA40X1600-L-M1
167,010
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319597ORCA40X1600-L-M1-CS3MA2
173,750
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319606ORCA40X1600-L-M1-CS3MB2
174,470
167,980
184,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
54319615ORCA40X1600-L-M1-CS4MA2
173,750
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319624ORCA40X1600-L-M1-CS4MB2
174,470
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319633ORCA40X1600-L-M1-ZG530A2
174,470
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319642ORCA40X1600-L-M1-ZG530A3
178,200
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319658ORCA40X1600-L-M1-ZG530B2
175,190
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319667ORCA40X1600-L-M1-ZG530B3
179,280
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319676ORCA40X1600-L-M1-ZG553A2
174,710
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319685ORCA40X1600-L-T1-CS3MA2
172,910
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319694ORCA40X1600-L-T1-CS3MB2
173,630
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319703ORCA40X1600-L-T1-CS4MA1
169,540
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319712ORCA40X1600-L-T1-CS4MA2
172,910
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319728ORCA40X1600-L-T1-CS4MB2
173,630
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319737ORCA40X1600-L-T1-ZG530A2
173,630
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319746ORCA40X1600-L-T1-ZG530B2
174,350
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319755ORCA40X1600-L-ZG530A2
167,940
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319764ORCA40X1600-L-ZG553B2
168,900
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319773ORCA40X1600-M1
165,320
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319782ORCA40X1600-M1-CS3MA2
172,060
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319798ORCA40X1600-M1-CS3MB2
172,780
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319807ORCA40X1600-M1-CS4MA2
172,060
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319816ORCA40X1600-M1-CS4MA3
175,430
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319825ORCA40X1600-M1-CS4MB1
169,050
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319834ORCA40X1600-M1-CS4MB2
172,780
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319843ORCA40X1600-M1-ZG530B2
173,500
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319852ORCA40X1600-M1-ZG553A2
173,020
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54319868ORCA40X1600-M1-ZG553B2
173,740
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする