曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X200シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54322476ORCA40X200-CS3MA1
85,760
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322485ORCA40X200-CS3MA2
89,130
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322494ORCA40X200-CS3MB2
89,850
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322503ORCA40X200-CS4MA2
89,130
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322512ORCA40X200-CS4MB1
86,120
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322528ORCA40X200-CS4MB2
89,850
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322537ORCA40X200-CS5MB2
89,610
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322546ORCA40X200-F1-T1-CS4MB2
102,680
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322555ORCA40X200-F2
96,670
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322564ORCA40X200-F2-CS3MA2
103,410
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322573ORCA40X200-F2-T1
102,360
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322582ORCA40X200-F4-M1-ZG530B2
125,660
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322598ORCA40X200-L
84,080
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322607ORCA40X200-L-CS3MA2
90,820
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322616ORCA40X200-L-CS3MB2
91,540
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
54322625ORCA40X200-L-CS4MA2
90,820
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322634ORCA40X200-L-CS4MB2
91,540
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322643ORCA40X200-L-F1
91,220
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322652ORCA40X200-L-F1-M1
97,750
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322668ORCA40X200-L-F1-M1-CS3MA2
104,490
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322677ORCA40X200-L-F1-T1-CS3MB2
104,370
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322686ORCA40X200-L-F2-M1-CS3MA2
111,630
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322695ORCA40X200-L-F2-M1-CS3MB2
112,350
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322704ORCA40X200-L-F2-T1
104,050
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322713ORCA40X200-L-F2-ZG530A2
105,820
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322722ORCA40X200-L-M1
90,610
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322738ORCA40X200-L-M1-CS3MA2
97,350
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322747ORCA40X200-L-M1-CS3MB2
98,070
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322756ORCA40X200-L-M1-CS4MA2
97,350
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322765ORCA40X200-L-M1-CS4MB2
98,070
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322774ORCA40X200-L-M1-ZG530A2
98,070
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322783ORCA40X200-L-M1-ZG530A3
101,800
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322792ORCA40X200-L-M1-ZG530B2
98,790
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322808ORCA40X200-L-M1-ZG530B3
102,880
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322817ORCA40X200-L-M1-ZG553A2
98,310
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322826ORCA40X200-L-T1-CS3MA2
96,510
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322835ORCA40X200-L-T1-CS3MB2
97,230
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322844ORCA40X200-L-T1-CS4MA1
93,140
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322853ORCA40X200-L-T1-CS4MA2
96,510
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322862ORCA40X200-L-T1-CS4MB2
97,230
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322878ORCA40X200-L-T1-ZG530A2
97,230
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322887ORCA40X200-L-T1-ZG530B2
97,950
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322896ORCA40X200-L-ZG530A2
91,540
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322905ORCA40X200-L-ZG553B2
92,500
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322914ORCA40X200-M1
88,920
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322923ORCA40X200-M1-CS3MA2
95,660
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322932ORCA40X200-M1-CS3MB2
96,380
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322948ORCA40X200-M1-CS4MA2
95,660
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322957ORCA40X200-M1-CS4MA3
99,030
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54322966ORCA40X200-M1-CS4MB1
92,650
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする