曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X300シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54323797ORCA40X300-CS3MA1
91,220
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323806ORCA40X300-CS3MA2
94,590
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323815ORCA40X300-CS3MB2
95,310
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323824ORCA40X300-CS4MA2
94,590
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323833ORCA40X300-CS4MB1
91,580
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323842ORCA40X300-CS4MB2
95,310
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323858ORCA40X300-CS5MB2
95,070
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323867ORCA40X300-F1-T1-CS4MB2
108,140
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323876ORCA40X300-F2
102,130
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323885ORCA40X300-F2-CS3MA2
108,870
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323894ORCA40X300-F2-T1
107,820
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323903ORCA40X300-F4-M1-ZG530B2
131,120
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323912ORCA40X300-L
89,540
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323928ORCA40X300-L-CS3MA2
96,280
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323937ORCA40X300-L-CS3MB2
97,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323946ORCA40X300-L-CS4MA2
96,280
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323955ORCA40X300-L-CS4MB2
97,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323964ORCA40X300-L-F1
96,680
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323973ORCA40X300-L-F1-M1
103,210
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323982ORCA40X300-L-F1-M1-CS3MA2
109,950
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54323998ORCA40X300-L-F1-T1-CS3MB2
109,830
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324007ORCA40X300-L-F2-M1-CS3MA2
117,090
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324016ORCA40X300-L-F2-M1-CS3MB2
117,810
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324025ORCA40X300-L-F2-T1
109,510
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324034ORCA40X300-L-F2-ZG530A2
111,280
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324043ORCA40X300-L-M1
96,070
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324052ORCA40X300-L-M1-CS3MA2
102,810
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324068ORCA40X300-L-M1-CS3MB2
103,530
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324077ORCA40X300-L-M1-CS4MA2
102,810
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324086ORCA40X300-L-M1-CS4MB2
103,530
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324095ORCA40X300-L-M1-ZG530A2
103,530
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324104ORCA40X300-L-M1-ZG530A3
107,260
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324113ORCA40X300-L-M1-ZG530B2
104,250
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324122ORCA40X300-L-M1-ZG530B3
108,340
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324138ORCA40X300-L-M1-ZG553A2
103,770
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324147ORCA40X300-L-T1-CS3MA2
101,970
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324156ORCA40X300-L-T1-CS3MB2
102,690
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324165ORCA40X300-L-T1-CS4MA1
98,600
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324174ORCA40X300-L-T1-CS4MA2
101,970
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324183ORCA40X300-L-T1-CS4MB2
102,690
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324192ORCA40X300-L-T1-ZG530A2
102,690
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324208ORCA40X300-L-T1-ZG530B2
103,410
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324217ORCA40X300-L-ZG530A2
97,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324226ORCA40X300-L-ZG553B2
97,960
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324235ORCA40X300-M1
94,380
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324244ORCA40X300-M1-CS3MA2
101,120
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324253ORCA40X300-M1-CS3MB2
101,840
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324262ORCA40X300-M1-CS4MA2
101,120
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324278ORCA40X300-M1-CS4MA3
104,490
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324287ORCA40X300-M1-CS4MB1
98,110
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする