曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X350シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X350シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54324454ORCA40X350-CS3MA1
94,010
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324463ORCA40X350-CS3MA2
97,380
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324472ORCA40X350-CS3MB2
98,100
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324488ORCA40X350-CS4MA2
97,380
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324497ORCA40X350-CS4MB1
94,370
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324506ORCA40X350-CS4MB2
98,100
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324515ORCA40X350-CS5MB2
97,860
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324524ORCA40X350-F1-T1-CS4MB2
110,930
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324533ORCA40X350-F2
104,920
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324542ORCA40X350-F2-CS3MA2
111,660
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324558ORCA40X350-F2-T1
110,610
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324567ORCA40X350-F4-M1-ZG530B2
133,910
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324576ORCA40X350-L
92,330
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324585ORCA40X350-L-CS3MA2
99,070
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324594ORCA40X350-L-CS3MB2
99,790
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324603ORCA40X350-L-CS4MA2
99,070
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324612ORCA40X350-L-CS4MB2
99,790
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324628ORCA40X350-L-F1
99,470
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324637ORCA40X350-L-F1-M1
106,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324646ORCA40X350-L-F1-M1-CS3MA2
112,740
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324655ORCA40X350-L-F1-T1-CS3MB2
112,620
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324664ORCA40X350-L-F2-M1-CS3MA2
119,880
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324673ORCA40X350-L-F2-M1-CS3MB2
120,600
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324682ORCA40X350-L-F2-T1
112,300
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324698ORCA40X350-L-F2-ZG530A2
114,070
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324707ORCA40X350-L-M1
98,860
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324716ORCA40X350-L-M1-CS3MA2
105,600
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324725ORCA40X350-L-M1-CS3MB2
106,320
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
54324734ORCA40X350-L-M1-CS4MA2
105,600
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324743ORCA40X350-L-M1-CS4MB2
106,320
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324752ORCA40X350-L-M1-ZG530A2
106,320
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324768ORCA40X350-L-M1-ZG530A3
110,050
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324777ORCA40X350-L-M1-ZG530B2
107,040
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324786ORCA40X350-L-M1-ZG530B3
111,130
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324795ORCA40X350-L-M1-ZG553A2
106,560
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324804ORCA40X350-L-T1-CS3MA2
104,760
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324813ORCA40X350-L-T1-CS3MB2
105,480
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324822ORCA40X350-L-T1-CS4MA1
101,390
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324838ORCA40X350-L-T1-CS4MA2
104,760
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324847ORCA40X350-L-T1-CS4MB2
105,480
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324856ORCA40X350-L-T1-ZG530A2
105,480
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324865ORCA40X350-L-T1-ZG530B2
106,200
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324874ORCA40X350-L-ZG530A2
99,790
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324883ORCA40X350-L-ZG553B2
100,750
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
54324892ORCA40X350-M1
97,170
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324908ORCA40X350-M1-CS3MA2
103,910
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324917ORCA40X350-M1-CS3MB2
104,630
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324926ORCA40X350-M1-CS4MA2
103,910
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324935ORCA40X350-M1-CS4MA3
107,280
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54324944ORCA40X350-M1-CS4MB1
100,900
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする