曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X400シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54325118ORCA40X400-CS3MA1
96,670
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325127ORCA40X400-CS3MA2
100,040
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325136ORCA40X400-CS3MB2
100,760
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325145ORCA40X400-CS4MA2
100,040
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325154ORCA40X400-CS4MB1
97,030
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325163ORCA40X400-CS4MB2
100,760
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325172ORCA40X400-CS5MB2
100,520
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325188ORCA40X400-F1-T1-CS4MB2
113,590
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325197ORCA40X400-F2
107,580
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325206ORCA40X400-F2-CS3MA2
114,320
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325215ORCA40X400-F2-T1
113,270
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325224ORCA40X400-F4-M1-ZG530B2
136,570
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325233ORCA40X400-L
94,990
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325242ORCA40X400-L-CS3MA2
101,730
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325258ORCA40X400-L-CS3MB2
102,450
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325267ORCA40X400-L-CS4MA2
101,730
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325276ORCA40X400-L-CS4MB2
102,450
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325285ORCA40X400-L-F1
102,130
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325294ORCA40X400-L-F1-M1
108,660
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325303ORCA40X400-L-F1-M1-CS3MA2
115,400
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325312ORCA40X400-L-F1-T1-CS3MB2
115,280
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325328ORCA40X400-L-F2-M1-CS3MA2
122,540
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325337ORCA40X400-L-F2-M1-CS3MB2
123,260
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325346ORCA40X400-L-F2-T1
114,960
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325355ORCA40X400-L-F2-ZG530A2
116,730
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325364ORCA40X400-L-M1
101,520
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325373ORCA40X400-L-M1-CS3MA2
108,260
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325382ORCA40X400-L-M1-CS3MB2
108,980
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325398ORCA40X400-L-M1-CS4MA2
108,260
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325407ORCA40X400-L-M1-CS4MB2
108,980
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325416ORCA40X400-L-M1-ZG530A2
108,980
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325425ORCA40X400-L-M1-ZG530A3
112,710
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325434ORCA40X400-L-M1-ZG530B2
109,700
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325443ORCA40X400-L-M1-ZG530B3
113,790
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325452ORCA40X400-L-M1-ZG553A2
109,220
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325468ORCA40X400-L-T1-CS3MA2
107,420
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325477ORCA40X400-L-T1-CS3MB2
108,140
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325486ORCA40X400-L-T1-CS4MA1
104,050
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325495ORCA40X400-L-T1-CS4MA2
107,420
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325504ORCA40X400-L-T1-CS4MB2
108,140
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325513ORCA40X400-L-T1-ZG530A2
108,140
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325522ORCA40X400-L-T1-ZG530B2
108,860
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
54325538ORCA40X400-L-ZG530A2
102,450
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325547ORCA40X400-L-ZG553B2
103,410
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325556ORCA40X400-M1
99,830
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325565ORCA40X400-M1-CS3MA2
106,570
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325574ORCA40X400-M1-CS3MB2
107,290
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325583ORCA40X400-M1-CS4MA2
106,570
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325592ORCA40X400-M1-CS4MA3
109,940
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325608ORCA40X400-M1-CS4MB1
103,560
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする