曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X450シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X450シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54325775ORCA40X450-CS3MA1
99,470
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325784ORCA40X450-CS3MA2
102,840
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325793ORCA40X450-CS3MB2
103,560
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325802ORCA40X450-CS4MA2
102,840
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325818ORCA40X450-CS4MB1
99,830
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325827ORCA40X450-CS4MB2
103,560
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325836ORCA40X450-CS5MB2
103,320
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325845ORCA40X450-F1-T1-CS4MB2
116,390
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325854ORCA40X450-F2
110,380
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325863ORCA40X450-F2-CS3MA2
117,120
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325872ORCA40X450-F2-T1
116,070
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325888ORCA40X450-F4-M1-ZG530B2
139,370
128,980
141,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325897ORCA40X450-L
97,790
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325906ORCA40X450-L-CS3MA2
104,530
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325915ORCA40X450-L-CS3MB2
105,250
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325924ORCA40X450-L-CS4MA2
104,530
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325933ORCA40X450-L-CS4MB2
105,250
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325942ORCA40X450-L-F1
104,930
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325958ORCA40X450-L-F1-M1
111,460
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325967ORCA40X450-L-F1-M1-CS3MA2
118,200
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325976ORCA40X450-L-F1-T1-CS3MB2
118,080
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325985ORCA40X450-L-F2-M1-CS3MA2
125,340
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54325994ORCA40X450-L-F2-M1-CS3MB2
126,060
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326003ORCA40X450-L-F2-T1
117,760
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326012ORCA40X450-L-F2-ZG530A2
119,530
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326028ORCA40X450-L-M1
104,320
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326037ORCA40X450-L-M1-CS3MA2
111,060
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326046ORCA40X450-L-M1-CS3MB2
111,780
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326055ORCA40X450-L-M1-CS4MA2
111,060
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326064ORCA40X450-L-M1-CS4MB2
111,780
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326073ORCA40X450-L-M1-ZG530A2
111,780
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326082ORCA40X450-L-M1-ZG530A3
115,510
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326098ORCA40X450-L-M1-ZG530B2
112,500
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326107ORCA40X450-L-M1-ZG530B3
116,590
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326116ORCA40X450-L-M1-ZG553A2
112,020
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326125ORCA40X450-L-T1-CS3MA2
110,220
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326134ORCA40X450-L-T1-CS3MB2
110,940
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326143ORCA40X450-L-T1-CS4MA1
106,850
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326152ORCA40X450-L-T1-CS4MA2
110,220
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326168ORCA40X450-L-T1-CS4MB2
110,940
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326177ORCA40X450-L-T1-ZG530A2
110,940
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326186ORCA40X450-L-T1-ZG530B2
111,660
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326195ORCA40X450-L-ZG530A2
105,250
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326204ORCA40X450-L-ZG553B2
106,210
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326213ORCA40X450-M1
102,630
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326222ORCA40X450-M1-CS3MA2
109,370
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326238ORCA40X450-M1-CS3MB2
110,090
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326247ORCA40X450-M1-CS4MA2
109,370
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326256ORCA40X450-M1-CS4MA3
112,740
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54326265ORCA40X450-M1-CS4MB1
106,360
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする