曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X550シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54327096ORCA40X550-CS3MA1
104,920
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327105ORCA40X550-CS3MA2
108,290
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327114ORCA40X550-CS3MB2
109,010
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327123ORCA40X550-CS4MA2
108,290
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327132ORCA40X550-CS4MB1
105,280
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327148ORCA40X550-CS4MB2
109,010
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327157ORCA40X550-CS5MB2
108,770
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327166ORCA40X550-F1-T1-CS4MB2
121,840
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327175ORCA40X550-F2
115,830
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327184ORCA40X550-F2-CS3MA2
122,570
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327193ORCA40X550-F2-T1
121,520
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327202ORCA40X550-F4-M1-ZG530B2
144,820
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327218ORCA40X550-L
103,240
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327227ORCA40X550-L-CS3MA2
109,980
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327236ORCA40X550-L-CS3MB2
110,700
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327245ORCA40X550-L-CS4MA2
109,980
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327254ORCA40X550-L-CS4MB2
110,700
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327263ORCA40X550-L-F1
110,380
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327272ORCA40X550-L-F1-M1
116,910
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327288ORCA40X550-L-F1-M1-CS3MA2
123,650
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327297ORCA40X550-L-F1-T1-CS3MB2
123,530
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327306ORCA40X550-L-F2-M1-CS3MA2
130,790
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327315ORCA40X550-L-F2-M1-CS3MB2
131,510
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327324ORCA40X550-L-F2-T1
123,210
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327333ORCA40X550-L-F2-ZG530A2
124,980
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327342ORCA40X550-L-M1
109,770
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327358ORCA40X550-L-M1-CS3MA2
116,510
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327367ORCA40X550-L-M1-CS3MB2
117,230
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327376ORCA40X550-L-M1-CS4MA2
116,510
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327385ORCA40X550-L-M1-CS4MB2
117,230
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327394ORCA40X550-L-M1-ZG530A2
117,230
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327403ORCA40X550-L-M1-ZG530A3
120,960
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327412ORCA40X550-L-M1-ZG530B2
117,950
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327428ORCA40X550-L-M1-ZG530B3
122,040
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327437ORCA40X550-L-M1-ZG553A2
117,470
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327446ORCA40X550-L-T1-CS3MA2
115,670
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327455ORCA40X550-L-T1-CS3MB2
116,390
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327464ORCA40X550-L-T1-CS4MA1
112,300
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327473ORCA40X550-L-T1-CS4MA2
115,670
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327482ORCA40X550-L-T1-CS4MB2
116,390
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327498ORCA40X550-L-T1-ZG530A2
116,390
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327507ORCA40X550-L-T1-ZG530B2
117,110
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327516ORCA40X550-L-ZG530A2
110,700
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327525ORCA40X550-L-ZG553B2
111,660
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327534ORCA40X550-M1
108,080
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327543ORCA40X550-M1-CS3MA2
114,820
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327552ORCA40X550-M1-CS3MB2
115,540
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327568ORCA40X550-M1-CS4MA2
114,820
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327577ORCA40X550-M1-CS4MA3
118,190
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327586ORCA40X550-M1-CS4MB1
111,810
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする