曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X600シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54327753ORCA40X600-CS3MA1
107,580
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327762ORCA40X600-CS3MA2
110,950
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327778ORCA40X600-CS3MB2
111,670
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327787ORCA40X600-CS4MA2
110,950
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327796ORCA40X600-CS4MB1
107,940
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327805ORCA40X600-CS4MB2
111,670
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327814ORCA40X600-CS5MB2
111,430
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327823ORCA40X600-F1-T1-CS4MB2
124,500
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327832ORCA40X600-F2
118,490
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327848ORCA40X600-F2-CS3MA2
125,230
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327857ORCA40X600-F2-T1
124,180
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327866ORCA40X600-F4-M1-ZG530B2
147,480
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327875ORCA40X600-L
105,900
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327884ORCA40X600-L-CS3MA2
112,640
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327893ORCA40X600-L-CS3MB2
113,360
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327902ORCA40X600-L-CS4MA2
112,640
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327918ORCA40X600-L-CS4MB2
113,360
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327927ORCA40X600-L-F1
113,040
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327936ORCA40X600-L-F1-M1
119,570
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327945ORCA40X600-L-F1-M1-CS3MA2
126,310
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327954ORCA40X600-L-F1-T1-CS3MB2
126,190
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327963ORCA40X600-L-F2-M1-CS3MA2
133,450
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327972ORCA40X600-L-F2-M1-CS3MB2
134,170
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327988ORCA40X600-L-F2-T1
125,870
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54327997ORCA40X600-L-F2-ZG530A2
127,640
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328006ORCA40X600-L-M1
112,430
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328015ORCA40X600-L-M1-CS3MA2
119,170
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328024ORCA40X600-L-M1-CS3MB2
119,890
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328033ORCA40X600-L-M1-CS4MA2
119,170
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328042ORCA40X600-L-M1-CS4MB2
119,890
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328058ORCA40X600-L-M1-ZG530A2
119,890
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328067ORCA40X600-L-M1-ZG530A3
123,620
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328076ORCA40X600-L-M1-ZG530B2
120,610
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328085ORCA40X600-L-M1-ZG530B3
124,700
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328094ORCA40X600-L-M1-ZG553A2
120,130
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328103ORCA40X600-L-T1-CS3MA2
118,330
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328112ORCA40X600-L-T1-CS3MB2
119,050
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328128ORCA40X600-L-T1-CS4MA1
114,960
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328137ORCA40X600-L-T1-CS4MA2
118,330
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328146ORCA40X600-L-T1-CS4MB2
119,050
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328155ORCA40X600-L-T1-ZG530A2
119,050
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328164ORCA40X600-L-T1-ZG530B2
119,770
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328173ORCA40X600-L-ZG530A2
113,360
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328182ORCA40X600-L-ZG553B2
114,320
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328198ORCA40X600-M1
110,740
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328207ORCA40X600-M1-CS3MA2
117,480
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328216ORCA40X600-M1-CS3MB2
118,200
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328225ORCA40X600-M1-CS4MA2
117,480
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328234ORCA40X600-M1-CS4MA3
120,850
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54328243ORCA40X600-M1-CS4MB1
114,470
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする