曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X700シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54329074ORCA40X700-CS3MA1
113,040
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329083ORCA40X700-CS3MA2
116,410
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329092ORCA40X700-CS3MB2
117,130
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329108ORCA40X700-CS4MA2
116,410
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329117ORCA40X700-CS4MB1
113,400
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329126ORCA40X700-CS4MB2
117,130
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329135ORCA40X700-CS5MB2
116,890
105,980
116,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329144ORCA40X700-F1-T1-CS4MB2
129,960
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329153ORCA40X700-F2
123,950
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329162ORCA40X700-F2-CS3MA2
130,690
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329178ORCA40X700-F2-T1
129,640
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329187ORCA40X700-F4-M1-ZG530B2
152,940
140,980
155,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329196ORCA40X700-L
111,360
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329205ORCA40X700-L-CS3MA2
118,100
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329214ORCA40X700-L-CS3MB2
118,820
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329223ORCA40X700-L-CS4MA2
118,100
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329232ORCA40X700-L-CS4MB2
118,820
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329248ORCA40X700-L-F1
118,500
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329257ORCA40X700-L-F1-M1
125,030
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329266ORCA40X700-L-F1-M1-CS3MA2
131,770
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329275ORCA40X700-L-F1-T1-CS3MB2
131,650
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329284ORCA40X700-L-F2-M1-CS3MA2
138,910
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329293ORCA40X700-L-F2-M1-CS3MB2
139,630
129,980
142,978(税込)
4日以内出荷
54329302ORCA40X700-L-F2-T1
131,330
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329318ORCA40X700-L-F2-ZG530A2
133,100
120,980
133,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329327ORCA40X700-L-M1
117,890
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329336ORCA40X700-L-M1-CS3MA2
124,630
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329345ORCA40X700-L-M1-CS3MB2
125,350
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329354ORCA40X700-L-M1-CS4MA2
124,630
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329363ORCA40X700-L-M1-CS4MB2
125,350
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
54329372ORCA40X700-L-M1-ZG530A2
125,350
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329388ORCA40X700-L-M1-ZG530A3
129,080
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329397ORCA40X700-L-M1-ZG530B2
126,070
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329406ORCA40X700-L-M1-ZG530B3
130,160
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329415ORCA40X700-L-M1-ZG553A2
125,590
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
54329424ORCA40X700-L-T1-CS3MA2
123,790
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329433ORCA40X700-L-T1-CS3MB2
124,510
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329442ORCA40X700-L-T1-CS4MA1
120,420
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329458ORCA40X700-L-T1-CS4MA2
123,790
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329467ORCA40X700-L-T1-CS4MB2
124,510
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329476ORCA40X700-L-T1-ZG530A2
124,510
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329485ORCA40X700-L-T1-ZG530B2
125,230
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329494ORCA40X700-L-ZG530A2
118,820
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329503ORCA40X700-L-ZG553B2
119,780
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329512ORCA40X700-M1
116,200
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329528ORCA40X700-M1-CS3MA2
122,940
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329537ORCA40X700-M1-CS3MB2
123,660
111,980
123,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329546ORCA40X700-M1-CS4MA2
122,940
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329555ORCA40X700-M1-CS4MA3
126,310
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54329564ORCA40X700-M1-CS4MB1
119,930
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする