曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X850シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X850シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54331052ORCA40X850-CS3MA1
121,300
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
54331068ORCA40X850-CS3MA2
124,670
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331077ORCA40X850-CS3MB2
125,390
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331086ORCA40X850-CS4MA2
124,670
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331095ORCA40X850-CS4MB1
121,660
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331104ORCA40X850-CS4MB2
125,390
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331113ORCA40X850-CS5MB2
125,150
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331122ORCA40X850-F1-T1-CS4MB2
138,220
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331138ORCA40X850-F2
132,210
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331147ORCA40X850-F2-CS3MA2
138,950
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331156ORCA40X850-F2-T1
137,900
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331165ORCA40X850-F4-M1-ZG530B2
161,200
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331174ORCA40X850-L
119,620
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331183ORCA40X850-L-CS3MA2
126,360
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331192ORCA40X850-L-CS3MB2
127,080
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331208ORCA40X850-L-CS4MA2
126,360
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331217ORCA40X850-L-CS4MB2
127,080
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331226ORCA40X850-L-F1
126,760
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331235ORCA40X850-L-F1-M1
133,290
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331244ORCA40X850-L-F1-M1-CS3MA2
140,030
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331253ORCA40X850-L-F1-T1-CS3MB2
139,910
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331262ORCA40X850-L-F2-M1-CS3MA2
147,170
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331278ORCA40X850-L-F2-M1-CS3MB2
147,890
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331287ORCA40X850-L-F2-T1
139,590
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331296ORCA40X850-L-F2-ZG530A2
141,360
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331305ORCA40X850-L-M1
126,150
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331314ORCA40X850-L-M1-CS3MA2
132,890
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331323ORCA40X850-L-M1-CS3MB2
133,610
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331332ORCA40X850-L-M1-CS4MA2
132,890
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331348ORCA40X850-L-M1-CS4MB2
133,610
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331357ORCA40X850-L-M1-ZG530A2
133,610
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331366ORCA40X850-L-M1-ZG530A3
137,340
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331375ORCA40X850-L-M1-ZG530B2
134,330
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331384ORCA40X850-L-M1-ZG530B3
138,420
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331393ORCA40X850-L-M1-ZG553A2
133,850
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331402ORCA40X850-L-T1-CS3MA2
132,050
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331418ORCA40X850-L-T1-CS3MB2
132,770
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331427ORCA40X850-L-T1-CS4MA1
128,680
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331436ORCA40X850-L-T1-CS4MA2
132,050
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331445ORCA40X850-L-T1-CS4MB2
132,770
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331454ORCA40X850-L-T1-ZG530A2
132,770
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331463ORCA40X850-L-T1-ZG530B2
133,490
122,980
135,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331472ORCA40X850-L-ZG530A2
127,080
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331488ORCA40X850-L-ZG553B2
128,040
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331497ORCA40X850-M1
124,460
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331506ORCA40X850-M1-CS3MA2
131,200
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331515ORCA40X850-M1-CS3MB2
131,920
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331524ORCA40X850-M1-CS4MA2
131,200
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331533ORCA40X850-M1-CS4MA3
134,570
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54331542ORCA40X850-M1-CS4MB1
128,190
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする