曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X950シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA40X950シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動形内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54332373ORCA40X950-CS3MA1
126,760
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332382ORCA40X950-CS3MA2
130,130
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332398ORCA40X950-CS3MB2
130,850
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332407ORCA40X950-CS4MA2
130,130
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332416ORCA40X950-CS4MB1
127,120
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332425ORCA40X950-CS4MB2
130,850
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332434ORCA40X950-CS5MB2
130,610
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332443ORCA40X950-F1-T1-CS4MB2
143,680
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332452ORCA40X950-F2
137,670
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332468ORCA40X950-F2-CS3MA2
144,410
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332477ORCA40X950-F2-T1
143,360
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332486ORCA40X950-F4-M1-ZG530B2
166,660
152,980
168,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332495ORCA40X950-L
125,080
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332504ORCA40X950-L-CS3MA2
131,820
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332513ORCA40X950-L-CS3MB2
132,540
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332522ORCA40X950-L-CS4MA2
131,820
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332538ORCA40X950-L-CS4MB2
132,540
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332547ORCA40X950-L-F1
132,220
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332556ORCA40X950-L-F1-M1
138,750
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332565ORCA40X950-L-F1-M1-CS3MA2
145,490
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
54332574ORCA40X950-L-F1-T1-CS3MB2
145,370
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332583ORCA40X950-L-F2-M1-CS3MA2
152,630
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332592ORCA40X950-L-F2-M1-CS3MB2
153,350
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332608ORCA40X950-L-F2-T1
145,050
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332617ORCA40X950-L-F2-ZG530A2
146,820
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332626ORCA40X950-L-M1
131,610
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332635ORCA40X950-L-M1-CS3MA2
138,350
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332644ORCA40X950-L-M1-CS3MB2
139,070
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332653ORCA40X950-L-M1-CS4MA2
138,350
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332662ORCA40X950-L-M1-CS4MB2
139,070
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332678ORCA40X950-L-M1-ZG530A2
139,070
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332687ORCA40X950-L-M1-ZG530A3
142,800
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332696ORCA40X950-L-M1-ZG530B2
139,790
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332705ORCA40X950-L-M1-ZG530B3
143,880
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332714ORCA40X950-L-M1-ZG553A2
139,310
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332723ORCA40X950-L-T1-CS3MA2
137,510
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332732ORCA40X950-L-T1-CS3MB2
138,230
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332748ORCA40X950-L-T1-CS4MA1
134,140
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332757ORCA40X950-L-T1-CS4MA2
137,510
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332766ORCA40X950-L-T1-CS4MB2
138,230
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332775ORCA40X950-L-T1-ZG530A2
138,230
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332784ORCA40X950-L-T1-ZG530B2
138,950
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332793ORCA40X950-L-ZG530A2
132,540
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332802ORCA40X950-L-ZG553B2
133,500
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332818ORCA40X950-M1
129,920
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332827ORCA40X950-M1-CS3MA2
136,660
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332836ORCA40X950-M1-CS3MB2
137,380
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332845ORCA40X950-M1-CS4MA2
136,660
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332854ORCA40X950-M1-CS4MA3
140,030
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54332863ORCA40X950-M1-CS4MB1
133,650
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする