曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1000シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1000シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1000作動方式複動形内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54333037ORCA50X1000
157,860
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333046ORCA50X1000-CS3MA2
164,600
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333055ORCA50X1000-CS4MA2
164,600
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333064ORCA50X1000-F3-M1-CS3MA2
193,990
177,980
195,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333073ORCA50X1000-L
160,040
144,980
159,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333082ORCA50X1000-L-CS4MA3
170,150
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333098ORCA50X1000-L-CS4MB2
167,500
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333107ORCA50X1000-L-F1-M1
174,190
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333116ORCA50X1000-L-M1
166,570
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333125ORCA50X1000-L-M1-CS3MB2
174,030
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333134ORCA50X1000-L-M1-CS4MA2
173,310
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333143ORCA50X1000-L-M1-CS4MA3
176,680
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333152ORCA50X1000-L-M1-CS4MB2
174,030
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333168ORCA50X1000-L-M1-CS4MB3
177,760
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333177ORCA50X1000-L-M1-ZG530A2
174,030
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333186ORCA50X1000-L-M1-ZG530A3
177,760
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333195ORCA50X1000-L-M1-ZG530A4
181,490
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333204ORCA50X1000-L-M1-ZG530B2
174,750
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333213ORCA50X1000-L-M1-ZG553A2
174,270
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333222ORCA50X1000-L-M1-ZG553B2
174,990
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333238ORCA50X1000-L-M1-ZG553B3
179,200
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333247ORCA50X1000-L-M2-CS4MA2
179,840
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333256ORCA50X1000-L-T1
166,330
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333265ORCA50X1000-L-T1-CS3MB2
173,790
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333274ORCA50X1000-L-ZG530B2
168,220
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333283ORCA50X1000-L-ZG553B2
168,460
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333292ORCA50X1000-M1
164,390
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333308ORCA50X1000-M1-CS4MA2
171,130
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333317ORCA50X1000-M1-ZG530B2
172,570
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
54333326ORCA50X1000-M1-ZG553A2
172,090
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする