曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1100シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1100作動方式複動形内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54333335ORCA50X1100
164,380
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333344ORCA50X1100-CS3MA2
171,120
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333353ORCA50X1100-CS4MA2
171,120
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333362ORCA50X1100-F3-M1-CS3MA2
200,510
189,980
208,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333378ORCA50X1100-L
166,560
156,980
172,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333387ORCA50X1100-L-CS4MA3
176,670
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333396ORCA50X1100-L-CS4MB2
174,020
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333405ORCA50X1100-L-F1-M1
180,710
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333414ORCA50X1100-L-M1
173,090
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333423ORCA50X1100-L-M1-CS3MB2
180,550
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333432ORCA50X1100-L-M1-CS4MA2
179,830
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333448ORCA50X1100-L-M1-CS4MA3
183,200
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333457ORCA50X1100-L-M1-CS4MB2
180,550
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333466ORCA50X1100-L-M1-CS4MB3
184,280
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333475ORCA50X1100-L-M1-ZG530A2
180,550
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333484ORCA50X1100-L-M1-ZG530A3
184,280
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333493ORCA50X1100-L-M1-ZG530A4
188,010
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333502ORCA50X1100-L-M1-ZG530B2
181,270
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333518ORCA50X1100-L-M1-ZG553A2
180,790
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333527ORCA50X1100-L-M1-ZG553B2
181,510
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333536ORCA50X1100-L-M1-ZG553B3
185,720
166,980
183,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333545ORCA50X1100-L-M2-CS4MA2
186,360
178,980
196,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333554ORCA50X1100-L-T1
172,850
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333563ORCA50X1100-L-T1-CS3MB2
180,310
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333572ORCA50X1100-L-ZG530B2
174,740
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333588ORCA50X1100-L-ZG553B2
174,980
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333597ORCA50X1100-M1
170,910
155,980
171,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333606ORCA50X1100-M1-CS4MA2
177,650
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333615ORCA50X1100-M1-ZG530B2
179,090
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54333624ORCA50X1100-M1-ZG553A2
178,610
167,980
184,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする