曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1400シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1400作動方式複動形内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54334236ORCA50X1400
184,070
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334245ORCA50X1400-CS3MA2
190,810
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334254ORCA50X1400-CS4MA2
190,810
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334263ORCA50X1400-F3-M1-CS3MA2
220,200
201,980
222,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334272ORCA50X1400-L
186,250
168,980
185,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334288ORCA50X1400-L-CS4MA3
196,360
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334297ORCA50X1400-L-CS4MB2
193,710
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334306ORCA50X1400-L-F1-M1
200,400
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334315ORCA50X1400-L-M1
192,780
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334324ORCA50X1400-L-M1-CS3MB2
200,240
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334333ORCA50X1400-L-M1-CS4MA2
199,520
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334342ORCA50X1400-L-M1-CS4MA3
202,890
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334358ORCA50X1400-L-M1-CS4MB2
200,240
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334367ORCA50X1400-L-M1-CS4MB3
203,970
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334376ORCA50X1400-L-M1-ZG530A2
200,240
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334385ORCA50X1400-L-M1-ZG530A3
203,970
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334394ORCA50X1400-L-M1-ZG530A4
207,700
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334403ORCA50X1400-L-M1-ZG530B2
200,960
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334412ORCA50X1400-L-M1-ZG553A2
200,480
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334428ORCA50X1400-L-M1-ZG553B2
201,200
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334437ORCA50X1400-L-M1-ZG553B3
205,410
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334446ORCA50X1400-L-M2-CS4MA2
206,050
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334455ORCA50X1400-L-T1
192,540
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334464ORCA50X1400-L-T1-CS3MB2
200,000
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334473ORCA50X1400-L-ZG530B2
194,430
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334482ORCA50X1400-L-ZG553B2
194,670
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334498ORCA50X1400-M1
190,600
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334507ORCA50X1400-M1-CS4MA2
197,340
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334516ORCA50X1400-M1-ZG530B2
198,780
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334525ORCA50X1400-M1-ZG553A2
198,300
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする