曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1500作動方式複動形内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54334534ORCA50X1500
190,600
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334543ORCA50X1500-CS3MA2
197,340
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334552ORCA50X1500-CS4MA2
197,340
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334568ORCA50X1500-F3-M1-CS3MA2
226,730
213,980
235,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334577ORCA50X1500-L
192,780
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334586ORCA50X1500-L-CS4MA3
202,890
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334595ORCA50X1500-L-CS4MB2
200,240
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334604ORCA50X1500-L-F1-M1
206,930
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334613ORCA50X1500-L-M1
199,310
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334622ORCA50X1500-L-M1-CS3MB2
206,770
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334638ORCA50X1500-L-M1-CS4MA2
206,050
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334647ORCA50X1500-L-M1-CS4MA3
209,420
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334656ORCA50X1500-L-M1-CS4MB2
206,770
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334665ORCA50X1500-L-M1-CS4MB3
210,500
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334674ORCA50X1500-L-M1-ZG530A2
206,770
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334683ORCA50X1500-L-M1-ZG530A3
210,500
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334692ORCA50X1500-L-M1-ZG530A4
214,230
202,980
223,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334708ORCA50X1500-L-M1-ZG530B2
207,490
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334717ORCA50X1500-L-M1-ZG553A2
207,010
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334726ORCA50X1500-L-M1-ZG553B2
207,730
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334735ORCA50X1500-L-M1-ZG553B3
211,940
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334744ORCA50X1500-L-M2-CS4MA2
212,580
190,980
210,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334753ORCA50X1500-L-T1
199,070
179,980
197,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334762ORCA50X1500-L-T1-CS3MB2
206,530
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334778ORCA50X1500-L-ZG530B2
200,960
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334787ORCA50X1500-L-ZG553B2
201,200
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334796ORCA50X1500-M1
197,130
180,980
199,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334805ORCA50X1500-M1-CS4MA2
203,870
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334814ORCA50X1500-M1-ZG530B2
205,310
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54334823ORCA50X1500-M1-ZG553A2
204,830
191,980
211,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする