曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1800シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1800シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1800作動方式複動形内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54335435ORCA50X1800
210,170
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335444ORCA50X1800-CS3MA2
216,910
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335453ORCA50X1800-CS4MA2
216,910
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335462ORCA50X1800-F3-M1-CS3MA2
246,300
225,980
248,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335478ORCA50X1800-L
212,350
192,980
212,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335487ORCA50X1800-L-CS4MA3
222,460
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335496ORCA50X1800-L-CS4MB2
219,810
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335505ORCA50X1800-L-F1-M1
226,500
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335514ORCA50X1800-L-M1
218,880
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335523ORCA50X1800-L-M1-CS3MB2
226,340
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335532ORCA50X1800-L-M1-CS4MA2
225,620
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335548ORCA50X1800-L-M1-CS4MA3
228,990
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335557ORCA50X1800-L-M1-CS4MB2
226,340
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335566ORCA50X1800-L-M1-CS4MB3
230,070
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335575ORCA50X1800-L-M1-ZG530A2
226,340
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335584ORCA50X1800-L-M1-ZG530A3
230,070
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335593ORCA50X1800-L-M1-ZG530A4
233,800
214,980
236,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335602ORCA50X1800-L-M1-ZG530B2
227,060
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335618ORCA50X1800-L-M1-ZG553A2
226,580
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335627ORCA50X1800-L-M1-ZG553B2
227,300
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335636ORCA50X1800-L-M1-ZG553B3
231,510
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335645ORCA50X1800-L-M2-CS4MA2
232,150
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
54335654ORCA50X1800-L-T1
218,640
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335663ORCA50X1800-L-T1-CS3MB2
226,100
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335672ORCA50X1800-L-ZG530B2
220,530
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335688ORCA50X1800-L-ZG553B2
220,770
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335697ORCA50X1800-M1
216,700
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335706ORCA50X1800-M1-CS4MA2
223,440
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335715ORCA50X1800-M1-ZG530B2
224,880
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335724ORCA50X1800-M1-ZG553A2
224,400
203,980
224,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする