曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1900シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X1900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)1900作動方式複動形内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54335733ORCA50X1900
216,820
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335742ORCA50X1900-CS3MA2
223,560
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335758ORCA50X1900-CS4MA2
223,560
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335767ORCA50X1900-F3-M1-CS3MA2
252,950
237,980
261,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335776ORCA50X1900-L
219,000
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335785ORCA50X1900-L-CS4MA3
229,110
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335794ORCA50X1900-L-CS4MB2
226,460
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335803ORCA50X1900-L-F1-M1
233,150
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335812ORCA50X1900-L-M1
225,530
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335828ORCA50X1900-L-M1-CS3MB2
232,990
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335837ORCA50X1900-L-M1-CS4MA2
232,270
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335846ORCA50X1900-L-M1-CS4MA3
235,640
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335855ORCA50X1900-L-M1-CS4MB2
232,990
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335864ORCA50X1900-L-M1-CS4MB3
236,720
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335873ORCA50X1900-L-M1-ZG530A2
232,990
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335882ORCA50X1900-L-M1-ZG530A3
236,720
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335898ORCA50X1900-L-M1-ZG530A4
240,450
226,980
249,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335907ORCA50X1900-L-M1-ZG530B2
233,710
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335916ORCA50X1900-L-M1-ZG553A2
233,230
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335925ORCA50X1900-L-M1-ZG553B2
233,950
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335934ORCA50X1900-L-M1-ZG553B3
238,160
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335943ORCA50X1900-L-M2-CS4MA2
238,800
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335952ORCA50X1900-L-T1
225,290
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
54335968ORCA50X1900-L-T1-CS3MB2
232,750
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335977ORCA50X1900-L-ZG530B2
227,180
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335986ORCA50X1900-L-ZG553B2
227,420
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54335995ORCA50X1900-M1
223,350
204,980
225,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54336004ORCA50X1900-M1-CS4MA2
230,090
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54336013ORCA50X1900-M1-ZG530B2
231,530
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54336022ORCA50X1900-M1-ZG553A2
231,050
215,980
237,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする