曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X300シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X300シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)300作動方式複動形内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54336957ORCA50X300
111,940
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54336966ORCA50X300-CS3MA2
118,680
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54336975ORCA50X300-CS4MA2
118,680
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54336984ORCA50X300-F3-M1-CS3MA2
148,070
141,980
156,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54336993ORCA50X300-L
114,120
103,980
114,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337002ORCA50X300-L-CS4MA3
124,230
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337018ORCA50X300-L-CS4MB2
121,580
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337027ORCA50X300-L-F1-M1
128,270
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337036ORCA50X300-L-F1-M1-CS4MA2
135,010
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337045ORCA50X300-L-M1
120,650
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337054ORCA50X300-L-M1-CS3MB2
128,110
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337063ORCA50X300-L-M1-CS4MA2
127,390
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337072ORCA50X300-L-M1-CS4MA3
130,760
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337088ORCA50X300-L-M1-CS4MB2
128,110
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337097ORCA50X300-L-M1-CS4MB3
131,840
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337106ORCA50X300-L-M1-ZG530A2
128,110
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337115ORCA50X300-L-M1-ZG530A3
131,840
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337124ORCA50X300-L-M1-ZG530A4
135,570
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337133ORCA50X300-L-M1-ZG530B2
128,830
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337142ORCA50X300-L-M1-ZG553A2
128,350
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337158ORCA50X300-L-M1-ZG553B2
129,070
116,980
128,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337167ORCA50X300-L-M1-ZG553B3
133,280
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337176ORCA50X300-L-M2-CS4MA2
133,920
121,980
134,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337185ORCA50X300-L-T1
120,410
108,980
119,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337194ORCA50X300-L-T1-CS3MB2
127,870
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337203ORCA50X300-L-ZG530B2
122,300
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337212ORCA50X300-L-ZG553B2
122,540
109,980
120,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337228ORCA50X300-M1
118,470
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337237ORCA50X300-M1-CS4MA2
125,210
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337246ORCA50X300-M1-ZG530B2
126,650
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54337255ORCA50X300-M1-ZG553A2
126,170
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする