曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X500シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)500作動方式複動形内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54338192ORCA50X500
125,110
113,980
125,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338208ORCA50X500-CS3MA2
131,850
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338217ORCA50X500-CS4MA2
131,850
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338226ORCA50X500-F3-M1-CS3MA2
161,240
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338235ORCA50X500-L
127,290
114,980
126,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338244ORCA50X500-L-CS4MA3
137,400
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338253ORCA50X500-L-CS4MB2
134,750
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338262ORCA50X500-L-F1-M1
141,440
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338278ORCA50X500-L-F1-M1-CS4MA2
148,180
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338287ORCA50X500-L-M1
133,820
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338296ORCA50X500-L-M1-CS3MB2
141,280
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338305ORCA50X500-L-M1-CS4MA2
140,560
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338314ORCA50X500-L-M1-CS4MA3
143,930
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338323ORCA50X500-L-M1-CS4MB2
141,280
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338332ORCA50X500-L-M1-CS4MB3
145,010
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338348ORCA50X500-L-M1-ZG530A2
141,280
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338357ORCA50X500-L-M1-ZG530A3
145,010
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338366ORCA50X500-L-M1-ZG530A4
148,740
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338375ORCA50X500-L-M1-ZG530B2
142,000
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338384ORCA50X500-L-M1-ZG553A2
141,520
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338393ORCA50X500-L-M1-ZG553B2
142,240
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338402ORCA50X500-L-M1-ZG553B3
146,450
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338418ORCA50X500-L-M2-CS4MA2
147,090
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338427ORCA50X500-L-T1
133,580
119,980
131,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338436ORCA50X500-L-T1-CS3MB2
141,040
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338445ORCA50X500-L-ZG530B2
135,470
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338454ORCA50X500-L-ZG553B2
135,710
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338463ORCA50X500-M1
131,640
118,980
130,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338472ORCA50X500-M1-CS4MA2
138,380
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338488ORCA50X500-M1-ZG530B2
139,820
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338497ORCA50X500-M1-ZG553A2
139,340
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする