曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X550シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54338506ORCA50X550
128,300
115,980
127,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338515ORCA50X550-CS3MA2
135,040
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338524ORCA50X550-CS4MA2
135,040
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338533ORCA50X550-F3-M1-CS3MA2
164,430
153,980
169,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338542ORCA50X550-L
130,480
117,980
129,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338558ORCA50X550-L-CS4MA3
140,590
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338567ORCA50X550-L-CS4MB2
137,940
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338576ORCA50X550-L-F1-M1
144,630
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338585ORCA50X550-L-F1-M1-CS4MA2
151,370
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338594ORCA50X550-L-M1
137,010
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338603ORCA50X550-L-M1-CS3MB2
144,470
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338612ORCA50X550-L-M1-CS4MA2
143,750
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338628ORCA50X550-L-M1-CS4MA3
147,120
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338637ORCA50X550-L-M1-CS4MB2
144,470
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338646ORCA50X550-L-M1-CS4MB3
148,200
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338655ORCA50X550-L-M1-ZG530A2
144,470
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338664ORCA50X550-L-M1-ZG530A3
148,200
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338673ORCA50X550-L-M1-ZG530A4
151,930
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338682ORCA50X550-L-M1-ZG530B2
145,190
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338698ORCA50X550-L-M1-ZG553A2
144,710
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
54338707ORCA50X550-L-M1-ZG553B2
145,430
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338716ORCA50X550-L-M1-ZG553B3
149,640
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338725ORCA50X550-L-M2-CS4MA2
150,280
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338734ORCA50X550-L-T1
136,770
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338743ORCA50X550-L-T1-CS3MB2
144,230
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338752ORCA50X550-L-ZG530B2
138,660
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338768ORCA50X550-L-ZG553B2
138,900
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338777ORCA50X550-M1
134,830
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338786ORCA50X550-M1-CS4MA2
141,570
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338795ORCA50X550-M1-ZG530B2
143,010
130,980
144,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54338804ORCA50X550-M1-ZG553A2
142,530
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする