曜日別特売

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X700シリーズ

ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA50X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54339434ORCA50X700
138,160
132,980
146,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339443ORCA50X700-CS3MA2
144,900
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339452ORCA50X700-CS4MA2
144,900
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339468ORCA50X700-F3-M1-CS3MA2
174,290
165,980
182,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339477ORCA50X700-L
140,340
132,980
146,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339486ORCA50X700-L-CS4MA3
150,450
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339495ORCA50X700-L-CS4MB2
147,800
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339504ORCA50X700-L-F1-M1
154,490
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339513ORCA50X700-L-F1-M1-CS4MA2
161,230
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339522ORCA50X700-L-M1
146,870
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339538ORCA50X700-L-M1-CS3MB2
154,330
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339547ORCA50X700-L-M1-CS4MA2
153,610
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339556ORCA50X700-L-M1-CS4MA3
156,980
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339565ORCA50X700-L-M1-CS4MB2
154,330
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339574ORCA50X700-L-M1-CS4MB3
158,060
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339583ORCA50X700-L-M1-ZG530A2
154,330
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339592ORCA50X700-L-M1-ZG530A3
158,060
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339608ORCA50X700-L-M1-ZG530A4
161,790
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339617ORCA50X700-L-M1-ZG530B2
155,050
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339626ORCA50X700-L-M1-ZG553A2
154,570
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339635ORCA50X700-L-M1-ZG553B2
155,290
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339644ORCA50X700-L-M1-ZG553B3
159,500
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339653ORCA50X700-L-M2-CS4MA2
160,140
154,980
170,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339662ORCA50X700-L-T1
146,630
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339678ORCA50X700-L-T1-CS3MB2
154,090
142,980
157,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339687ORCA50X700-L-ZG530B2
148,520
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339696ORCA50X700-L-ZG553B2
148,760
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339705ORCA50X700-M1
144,690
131,980
145,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339714ORCA50X700-M1-CS4MA2
151,430
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339723ORCA50X700-M1-ZG530B2
152,870
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339732ORCA50X700-M1-ZG553A2
152,390
143,980
158,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする