ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ

ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X400シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。

シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)400作動方式複動形内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54361378ORC10X400
33,410
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
54361387ORC10X400-CS3MA1
36,680
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361396ORC10X400-CS3MA2
39,950
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361405ORC10X400-CS3MA3
43,220
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361414ORC10X400-CS4MA1
36,680
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361423ORC10X400-CS4MA2
39,950
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361432ORC10X400-CS4MB2
40,670
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361448ORC10X400-CS5MA2
39,710
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361457ORC10X400-F1
34,740
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361466ORC10X400-F1-CS4MA2
41,280
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361475ORC10X400-F1-ZG530B2
42,720
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
54361484ORC10X400-F1-ZG553B3
47,070
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361493ORC10X400-F2
36,070
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361502ORC10X400-F2-CS3MA2
42,610
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
54361518ORC10X400-F2-CS4MA2
42,610
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361527ORC10X400-F2-CS4MB2
43,330
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361536ORC10X400-F2-ZG530A2
43,330
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361545ORC10X400-F2-ZG530B2
44,050
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361554ORC10X400-F2-ZG553A2
43,570
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361563ORC10X400-F2-ZG553B2
44,290
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361572ORC10X400-F3-CS4MA1
40,670
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361588ORC10X400-F3-CS4MA2
43,940
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361597ORC10X400-L
34,020
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361606ORC10X400-L-CS3MA2
40,560
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361615ORC10X400-L-CS3MB2
41,280
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361624ORC10X400-L-CS4MA1
37,290
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361633ORC10X400-L-CS4MA2
40,560
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361642ORC10X400-L-CS4MB2
41,280
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361658ORC10X400-L-CS5MA2
40,320
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361667ORC10X400-L-CS5MA4
46,620
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361676ORC10X400-L-F1-CS4MA1
38,620
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361685ORC10X400-L-F1-CS4MB2
42,610
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361694ORC10X400-L-F1-CS5MB2
42,370
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361703ORC10X400-L-F1-ZG530A2
42,610
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361712ORC10X400-L-F1-ZG530B2
43,330
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361728ORC10X400-L-F1-ZG553B2
43,570
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361737ORC10X400-L-F2
36,680
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361746ORC10X400-L-F2-CS3MA2
43,220
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361755ORC10X400-L-F2-ZG530A2
43,940
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361764ORC10X400-L-F2-ZG530B2
44,660
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361773ORC10X400-L-F3-CS4MA2
44,550
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361782ORC10X400-L-F3-ZG530B2
45,990
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361798ORC10X400-L-ZG530A1
37,650
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361807ORC10X400-L-ZG530A2
41,280
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361816ORC10X400-L-ZG530A3
44,910
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361825ORC10X400-L-ZG530B1
38,010
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361834ORC10X400-L-ZG530B2
42,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361843ORC10X400-L-ZG530B3
45,990
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361852ORC10X400-L-ZG553A1
37,770
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54361868ORC10X400-L-ZG553A2
41,520
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする