曜日別特売

ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80

ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 63・80シリーズ ORC80 - コガネイ

シリンダ径Φ63~80 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。

シリンダー径(Φmm)80作動方式複動形内容量1個
全234種類を絞り込む
ストローク(mm)
234種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54376708ORC80X10001000
443,490
398,980
438,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376717ORC80X1000-L-CS3MB21000
492,370
442,980
487,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376726ORC80X1000-L-CS4MA21000
491,650
442,980
487,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376735ORC80X1000-L-U1-CS3MB21000
512,760
464,980
511,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376744ORC80X1000-M-L1000
475,380
431,980
475,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376753ORC80X1000-M-L-CS3MA21000
513,620
464,980
511,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376762ORC80X1000-M-L-CS3MB21000
514,340
464,980
511,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376778ORC80X1000-M-L-CS4MB21000
514,340
464,980
511,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376787ORC80X1000-T1000
449,300
410,980
452,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376796ORC80X1000-T-CS3MB21000
488,260
442,980
487,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376805ORC80X1000-T-CS4MB21000
488,260
442,980
487,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376814ORC80X1000-T-L-CS3MB21000
498,180
454,980
500,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376823ORC80X1000-T-L-U1-CS4MA21000
517,850
476,980
524,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376832ORC80X11001100
486,210
446,980
491,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376848ORC80X1100-L-CS3MB21100
535,090
490,980
540,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376857ORC80X1100-L-CS4MA21100
534,370
490,980
540,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376866ORC80X1100-L-U1-CS3MB21100
555,480
501,980
552,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376875ORC80X1100-M-L1100
518,100
468,980
515,878(税込)
4日以内出荷
54376884ORC80X1100-M-L-CS3MA21100
556,340
501,980
552,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376893ORC80X1100-M-L-CS3MB21100
557,060
501,980
552,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376902ORC80X1100-M-L-CS4MB21100
557,060
501,980
552,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376918ORC80X1100-T1100
492,020
446,980
491,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376927ORC80X1100-T-CS3MB21100
530,980
479,980
527,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376936ORC80X1100-T-CS4MB21100
530,980
479,980
527,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376945ORC80X1100-T-L-CS3MB21100
540,900
490,980
540,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376954ORC80X1100-T-L-U1-CS4MA21100
560,570
512,980
564,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376963ORC80X200200
336,610
313,980
345,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376972ORC80X200-L-CS3MB2200
385,490
357,980
393,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376988ORC80X200-L-CS4MA2200
384,770
345,980
380,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54376997ORC80X200-L-U1-CS3MB2200
405,880
368,980
405,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377006ORC80X200-M-L200
368,500
335,980
369,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377015ORC80X200-M-L-CS3MA2200
406,740
368,980
405,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377024ORC80X200-M-L-CS3MB2200
407,460
367,980
404,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377033ORC80X200-M-L-CS4MB2200
407,460
367,980
404,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377042ORC80X200-T200
342,420
313,980
345,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377058ORC80X200-T-CS3MB2200
381,380
346,980
381,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377067ORC80X200-T-CS4MB2200
381,380
346,980
381,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377076ORC80X200-T-L-CS3MB2200
391,300
357,980
393,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377085ORC80X200-T-L-U1-CS4MA2200
410,970
379,980
417,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377094ORC80X250250
336,610
313,980
345,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377103ORC80X250-L-CS3MB2250
385,490
357,980
393,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377112ORC80X250-L-CS4MA2250
384,770
345,980
380,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377128ORC80X250-L-U1-CS3MB2250
405,880
368,980
405,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377137ORC80X250-M-L250
368,500
335,980
369,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377146ORC80X250-M-L-CS3MA2250
406,740
368,980
405,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377155ORC80X250-M-L-CS3MB2250
407,460
367,980
404,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377164ORC80X250-M-L-CS4MB2250
407,460
367,980
404,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377173ORC80X250-T250
342,420
313,980
345,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377182ORC80X250-T-CS3MB2250
381,380
346,980
381,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54377198ORC80X250-T-CS4MB2250
381,380
346,980
381,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする