曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1500シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1500シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1500作動方式複動形内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54385038ORGA16X1500-CS3MA2
77,550
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
54385047ORGA16X1500-CS3MB2
78,270
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385056ORGA16X1500-CS4MA2
77,550
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385065ORGA16X1500-CS4MB2
78,270
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385074ORGA16X1500-CS5MA2
77,310
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385083ORGA16X1500-F1
72,750
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385092ORGA16X1500-F1-CS4MA2
79,490
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385108ORGA16X1500-F1-K2-ZG530B2
102,950
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385117ORGA16X1500-F1-S1-CS3MA2
86,510
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385126ORGA16X1500-F1-S2-ZG530A2
94,250
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385135ORGA16X1500-F2
74,690
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385144ORGA16X1500-F2-CS3MA2
81,430
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385153ORGA16X1500-F2-K2-CS3MB2
104,170
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385162ORGA16X1500-F2-K2-CS4MA2
103,450
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385178ORGA16X1500-F2-K2-ZG530A2
104,170
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385187ORGA16X1500-F2-K2-ZG530B3
108,980
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385196ORGA16X1500-F2-S2
88,730
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385205ORGA16X1500-F2-ZG530A3
85,880
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385214ORGA16X1500-F2-ZG530B2
82,870
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385223ORGA16X1500-F2-ZG553B1
78,900
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385232ORGA16X1500-F3-K2-ZG553B2
107,070
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385248ORGA16X1500-K1
81,820
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385257ORGA16X1500-K1-CS4MB2
89,280
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385266ORGA16X1500-K1-S1-ZG530A2
96,300
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385275ORGA16X1500-K1-ZG553A2
89,520
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385284ORGA16X1500-K2
92,830
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385293ORGA16X1500-K2-CS3MA2
99,570
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385302ORGA16X1500-K2-CS4MA2
99,570
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385318ORGA16X1500-K2-S2-ZG530A3
118,060
106,980
117,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385327ORGA16X1500-K2-ZG530B2
101,010
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385336ORGA16X1500-K2-ZG530B3
105,100
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385345ORGA16X1500-K2-ZG553A2
100,530
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385354ORGA16X1500-K2-ZG553B2
101,250
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385363ORGA16X1500-L-CS3MA1
74,910
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385372ORGA16X1500-L-CS3MA2
78,280
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385388ORGA16X1500-L-CS3MB2
79,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385397ORGA16X1500-L-CS4MA2
78,280
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385406ORGA16X1500-L-CS4MB2
79,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385415ORGA16X1500-L-CS5MA2
78,040
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385424ORGA16X1500-L-F1
73,480
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385433ORGA16X1500-L-F1-K1-S1
91,510
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385442ORGA16X1500-L-F1-K2
95,500
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385458ORGA16X1500-L-F1-S2
87,520
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
54385467ORGA16X1500-L-F1-ZG530A2
80,940
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385476ORGA16X1500-L-F1-ZG530B2
81,660
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385485ORGA16X1500-L-F1-ZG553B2
81,900
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385494ORGA16X1500-L-F2
75,420
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385503ORGA16X1500-L-F2-CS4MA2
82,160
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385512ORGA16X1500-L-F2-K2
97,440
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54385528ORGA16X1500-L-F2-S1
82,440
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする