ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X150シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X150シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54386027ORGA16X150-CS3MA2
52,390
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386036ORGA16X150-CS3MB2
53,110
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386045ORGA16X150-CS4MA2
52,390
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386054ORGA16X150-CS4MB2
53,110
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386063ORGA16X150-CS5MA2
52,150
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386072ORGA16X150-F1
47,590
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386088ORGA16X150-F1-CS4MA2
54,330
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386097ORGA16X150-F1-K2-ZG530B2
77,790
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386106ORGA16X150-F1-S1-CS3MA2
61,350
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386115ORGA16X150-F1-S2-ZG530A2
69,090
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386124ORGA16X150-F2
49,530
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386133ORGA16X150-F2-CS3MA2
56,270
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386142ORGA16X150-F2-K2-CS3MB2
79,010
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386158ORGA16X150-F2-K2-CS4MA2
78,290
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386167ORGA16X150-F2-K2-ZG530A2
79,010
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386176ORGA16X150-F2-K2-ZG530B3
83,820
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386185ORGA16X150-F2-S2
63,570
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386194ORGA16X150-F2-ZG530A3
60,720
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386203ORGA16X150-F2-ZG530B2
57,710
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386212ORGA16X150-F2-ZG553B1
53,740
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386228ORGA16X150-F3-K2-ZG553B2
81,910
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
54386237ORGA16X150-K1
56,660
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386246ORGA16X150-K1-CS4MB2
64,120
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386255ORGA16X150-K1-S1-ZG530A2
71,140
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386264ORGA16X150-K1-ZG553A2
64,360
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54386273ORGA16X150-K2
67,670
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386282ORGA16X150-K2-CS3MA2
74,410
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386298ORGA16X150-K2-CS4MA2
74,410
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386307ORGA16X150-K2-S2-ZG530A3
92,900
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386316ORGA16X150-K2-ZG530B2
75,850
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386325ORGA16X150-K2-ZG530B3
79,940
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386334ORGA16X150-K2-ZG553A2
75,370
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386343ORGA16X150-K2-ZG553B2
76,090
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386352ORGA16X150-L-CS3MA1
49,750
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386368ORGA16X150-L-CS3MA2
53,120
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386377ORGA16X150-L-CS3MB2
53,840
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386386ORGA16X150-L-CS4MA2
53,120
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386395ORGA16X150-L-CS4MB2
53,840
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386404ORGA16X150-L-CS5MA2
52,880
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386413ORGA16X150-L-F1
48,320
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386422ORGA16X150-L-F1-K1-S1
66,350
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386438ORGA16X150-L-F1-K2
70,340
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386447ORGA16X150-L-F1-K2-CS3MA2
77,080
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386456ORGA16X150-L-F1-K2-CS4MB2
77,800
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386465ORGA16X150-L-F1-S2
62,360
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
54386474ORGA16X150-L-F1-ZG530A2
55,780
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386483ORGA16X150-L-F1-ZG530B2
56,500
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386492ORGA16X150-L-F1-ZG553B2
56,740
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386508ORGA16X150-L-F2
50,260
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54386517ORGA16X150-L-F2-CS4MA2
57,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする