曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1600シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1600作動方式複動形内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54387068ORGA16X1600-CS3MA2
79,420
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387077ORGA16X1600-CS3MB2
80,140
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387086ORGA16X1600-CS4MA2
79,420
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387095ORGA16X1600-CS4MB2
80,140
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387104ORGA16X1600-CS5MA2
79,180
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387113ORGA16X1600-F1
74,620
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387122ORGA16X1600-F1-CS4MA2
81,360
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
54387138ORGA16X1600-F1-K2-ZG530B2
104,820
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387147ORGA16X1600-F1-S1-CS3MA2
88,380
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387156ORGA16X1600-F1-S2-ZG530A2
96,120
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387165ORGA16X1600-F2
76,560
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387174ORGA16X1600-F2-CS3MA2
83,300
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387183ORGA16X1600-F2-K2-CS3MB2
106,040
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387192ORGA16X1600-F2-K2-CS4MA2
105,320
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387208ORGA16X1600-F2-K2-ZG530A2
106,040
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387217ORGA16X1600-F2-K2-ZG530B3
110,850
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387226ORGA16X1600-F2-S2
90,600
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387235ORGA16X1600-F2-ZG530A3
87,750
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
54387244ORGA16X1600-F2-ZG530B2
84,740
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387253ORGA16X1600-F2-ZG553B1
80,770
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387262ORGA16X1600-F3-K2-ZG553B2
108,940
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387278ORGA16X1600-K1
83,690
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387287ORGA16X1600-K1-CS4MB2
91,150
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387296ORGA16X1600-K1-S1-ZG530A2
98,170
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387305ORGA16X1600-K1-ZG553A2
91,390
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387314ORGA16X1600-K2
94,700
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387323ORGA16X1600-K2-CS3MA2
101,440
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387332ORGA16X1600-K2-CS4MA2
101,440
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387348ORGA16X1600-K2-S2-ZG530A3
119,930
107,980
118,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387357ORGA16X1600-K2-ZG530B2
102,880
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387366ORGA16X1600-K2-ZG530B3
106,970
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387375ORGA16X1600-K2-ZG553A2
102,400
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387384ORGA16X1600-K2-ZG553B2
103,120
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387393ORGA16X1600-L-CS3MA1
76,780
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387402ORGA16X1600-L-CS3MA2
80,150
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387418ORGA16X1600-L-CS3MB2
80,870
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387427ORGA16X1600-L-CS4MA2
80,150
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387436ORGA16X1600-L-CS4MB2
80,870
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
54387445ORGA16X1600-L-CS5MA2
79,910
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387454ORGA16X1600-L-F1
75,350
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387463ORGA16X1600-L-F1-K1-S1
93,380
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387472ORGA16X1600-L-F1-K2
97,370
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387488ORGA16X1600-L-F1-S2
89,390
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387497ORGA16X1600-L-F1-ZG530A2
82,810
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387506ORGA16X1600-L-F1-ZG530B2
83,530
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387515ORGA16X1600-L-F1-ZG553B2
83,770
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387524ORGA16X1600-L-F2
77,290
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387533ORGA16X1600-L-F2-CS4MA2
84,030
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387542ORGA16X1600-L-F2-K2
99,310
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54387558ORGA16X1600-L-F2-S1
84,310
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする