曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1700シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1700作動方式複動形内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54388057ORGA16X1700-CS3MA2
81,280
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388066ORGA16X1700-CS3MB2
82,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388075ORGA16X1700-CS4MA2
81,280
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388084ORGA16X1700-CS4MB2
82,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388093ORGA16X1700-CS5MA2
81,040
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388102ORGA16X1700-F1
76,480
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388118ORGA16X1700-F1-CS4MA2
83,220
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388127ORGA16X1700-F1-K2-ZG530B2
106,680
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388136ORGA16X1700-F1-S1-CS3MA2
90,240
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388145ORGA16X1700-F1-S2-ZG530A2
97,980
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388154ORGA16X1700-F2
78,420
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388163ORGA16X1700-F2-CS3MA2
85,160
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388172ORGA16X1700-F2-K2-CS3MB2
107,900
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388188ORGA16X1700-F2-K2-CS4MA2
107,180
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388197ORGA16X1700-F2-K2-ZG530A2
107,900
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388206ORGA16X1700-F2-K2-ZG530B3
112,710
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388215ORGA16X1700-F2-S2
92,460
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388224ORGA16X1700-F2-ZG530A3
89,610
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388233ORGA16X1700-F2-ZG530B2
86,600
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388242ORGA16X1700-F2-ZG553B1
82,630
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388258ORGA16X1700-F3-K2-ZG553B2
110,800
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388267ORGA16X1700-K1
85,550
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388276ORGA16X1700-K1-CS4MB2
93,010
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388285ORGA16X1700-K1-S1-ZG530A2
100,030
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388294ORGA16X1700-K1-ZG553A2
93,250
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388303ORGA16X1700-K2
96,560
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388312ORGA16X1700-K2-CS3MA2
103,300
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388328ORGA16X1700-K2-CS4MA2
103,300
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
54388337ORGA16X1700-K2-S2-ZG530A3
121,790
110,980
122,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388346ORGA16X1700-K2-ZG530B2
104,740
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388355ORGA16X1700-K2-ZG530B3
108,830
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388364ORGA16X1700-K2-ZG553A2
104,260
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388373ORGA16X1700-K2-ZG553B2
104,980
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388382ORGA16X1700-L-CS3MA1
78,640
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388398ORGA16X1700-L-CS3MA2
82,010
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388407ORGA16X1700-L-CS3MB2
82,730
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
54388416ORGA16X1700-L-CS4MA2
82,010
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388425ORGA16X1700-L-CS4MB2
82,730
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388434ORGA16X1700-L-CS5MA2
81,770
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388443ORGA16X1700-L-F1
77,210
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388452ORGA16X1700-L-F1-K1-S1
95,240
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388468ORGA16X1700-L-F1-K2
99,230
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388477ORGA16X1700-L-F1-S2
91,250
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388486ORGA16X1700-L-F1-ZG530A2
84,670
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388495ORGA16X1700-L-F1-ZG530B2
85,390
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388504ORGA16X1700-L-F1-ZG553B2
85,630
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388513ORGA16X1700-L-F2
79,150
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388522ORGA16X1700-L-F2-CS4MA2
85,890
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388538ORGA16X1700-L-F2-K2
101,170
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54388547ORGA16X1700-L-F2-S1
86,170
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする