ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1900シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X1900シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)1900作動方式複動形内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54390035ORGA16X1900-CS3MA2
85,010
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390044ORGA16X1900-CS3MB2
85,730
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
54390053ORGA16X1900-CS4MA2
85,010
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390062ORGA16X1900-CS4MB2
85,730
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390078ORGA16X1900-CS5MA2
84,770
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390087ORGA16X1900-F1
80,210
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390096ORGA16X1900-F1-CS4MA2
86,950
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390105ORGA16X1900-F1-K2-ZG530B2
110,410
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390114ORGA16X1900-F1-S1-CS3MA2
93,970
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390123ORGA16X1900-F1-S2-ZG530A2
101,710
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390132ORGA16X1900-F2
82,150
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390148ORGA16X1900-F2-CS3MA2
88,890
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390157ORGA16X1900-F2-K2-CS3MB2
111,630
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390166ORGA16X1900-F2-K2-CS4MA2
110,910
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390175ORGA16X1900-F2-K2-ZG530A2
111,630
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390184ORGA16X1900-F2-K2-ZG530B3
116,440
104,980
115,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390193ORGA16X1900-F2-S2
96,190
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390202ORGA16X1900-F2-ZG530A3
93,340
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390218ORGA16X1900-F2-ZG530B2
90,330
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390227ORGA16X1900-F2-ZG553B1
86,360
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390236ORGA16X1900-F3-K2-ZG553B2
114,530
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390245ORGA16X1900-K1
89,280
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390254ORGA16X1900-K1-CS4MB2
96,740
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390263ORGA16X1900-K1-S1-ZG530A2
103,760
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390272ORGA16X1900-K1-ZG553A2
96,980
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390288ORGA16X1900-K2
100,290
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390297ORGA16X1900-K2-CS3MA2
107,030
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390306ORGA16X1900-K2-CS4MA2
107,030
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390315ORGA16X1900-K2-S2-ZG530A3
125,520
112,980
124,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390324ORGA16X1900-K2-ZG530B2
108,470
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390333ORGA16X1900-K2-ZG530B3
112,560
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390342ORGA16X1900-K2-ZG553A2
107,990
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390358ORGA16X1900-K2-ZG553B2
108,710
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390367ORGA16X1900-L-CS3MA1
82,370
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390376ORGA16X1900-L-CS3MA2
85,740
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390385ORGA16X1900-L-CS3MB2
86,460
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390394ORGA16X1900-L-CS4MA2
85,740
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390403ORGA16X1900-L-CS4MB2
86,460
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390412ORGA16X1900-L-CS5MA2
85,500
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390428ORGA16X1900-L-F1
80,940
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390437ORGA16X1900-L-F1-K1-S1
98,970
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390446ORGA16X1900-L-F1-K2
102,960
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390455ORGA16X1900-L-F1-S2
94,980
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390464ORGA16X1900-L-F1-ZG530A2
88,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390473ORGA16X1900-L-F1-ZG530B2
89,120
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390482ORGA16X1900-L-F1-ZG553B2
89,360
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390498ORGA16X1900-L-F2
82,880
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390507ORGA16X1900-L-F2-CS4MA2
89,620
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390516ORGA16X1900-L-F2-K2
104,900
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54390525ORGA16X1900-L-F2-S1
89,900
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする