ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X200シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X200シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)200作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54392013ORGA16X200-CS3MA2
53,330
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392022ORGA16X200-CS3MB2
54,050
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392038ORGA16X200-CS4MA2
53,330
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392047ORGA16X200-CS4MB2
54,050
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392056ORGA16X200-CS5MA2
53,090
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392065ORGA16X200-F1
48,530
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392074ORGA16X200-F1-CS4MA2
55,270
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392083ORGA16X200-F1-K2-ZG530B2
78,730
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392092ORGA16X200-F1-S1-CS3MA2
62,290
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392108ORGA16X200-F1-S2-ZG530A2
70,030
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392117ORGA16X200-F2
50,470
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392126ORGA16X200-F2-CS3MA2
57,210
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392135ORGA16X200-F2-K2-CS3MB2
79,950
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392144ORGA16X200-F2-K2-CS4MA2
79,230
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392153ORGA16X200-F2-K2-ZG530A2
79,950
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392162ORGA16X200-F2-K2-ZG530B3
84,760
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392178ORGA16X200-F2-S2
64,510
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54392187ORGA16X200-F2-ZG530A3
61,660
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392196ORGA16X200-F2-ZG530B2
58,650
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392205ORGA16X200-F2-ZG553B1
54,680
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392214ORGA16X200-F3-K2-ZG553B2
82,850
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392223ORGA16X200-K1
57,600
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392232ORGA16X200-K1-CS4MB2
65,060
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392248ORGA16X200-K1-S1-ZG530A2
72,080
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392257ORGA16X200-K1-ZG553A2
65,300
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392266ORGA16X200-K2
68,610
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392275ORGA16X200-K2-CS3MA2
75,350
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392284ORGA16X200-K2-CS4MA2
75,350
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392293ORGA16X200-K2-S2-ZG530A3
93,840
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392302ORGA16X200-K2-ZG530B2
76,790
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392318ORGA16X200-K2-ZG530B3
80,880
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392327ORGA16X200-K2-ZG553A2
76,310
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392336ORGA16X200-K2-ZG553B2
77,030
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392345ORGA16X200-L-CS3MA1
50,690
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392354ORGA16X200-L-CS3MA2
54,060
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392363ORGA16X200-L-CS3MB2
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
54392372ORGA16X200-L-CS4MA2
54,060
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392388ORGA16X200-L-CS4MB2
54,780
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392397ORGA16X200-L-CS5MA2
53,820
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392406ORGA16X200-L-F1
49,260
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392415ORGA16X200-L-F1-K1-S1
67,290
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392424ORGA16X200-L-F1-K2
71,280
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392433ORGA16X200-L-F1-K2-CS3MA2
78,020
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392442ORGA16X200-L-F1-K2-CS4MB2
78,740
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392458ORGA16X200-L-F1-S2
63,300
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392467ORGA16X200-L-F1-ZG530A2
56,720
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392476ORGA16X200-L-F1-ZG530B2
57,440
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392485ORGA16X200-L-F1-ZG553B2
57,680
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392494ORGA16X200-L-F2
51,200
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54392503ORGA16X200-L-F2-CS4MA2
57,940
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする