曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X250シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X250シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)250作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54393054ORGA16X250-CS3MA2
54,260
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393063ORGA16X250-CS3MB2
54,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393072ORGA16X250-CS4MA2
54,260
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393088ORGA16X250-CS4MB2
54,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393097ORGA16X250-CS5MA2
54,020
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393106ORGA16X250-F1
49,460
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393115ORGA16X250-F1-CS4MA2
56,200
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393124ORGA16X250-F1-K2-ZG530B2
79,660
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393133ORGA16X250-F1-S1-CS3MA2
63,220
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393142ORGA16X250-F1-S2-ZG530A2
70,960
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393158ORGA16X250-F2
51,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393167ORGA16X250-F2-CS3MA2
58,140
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393176ORGA16X250-F2-K2-CS3MB2
80,880
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393185ORGA16X250-F2-K2-CS4MA2
80,160
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393194ORGA16X250-F2-K2-ZG530A2
80,880
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393203ORGA16X250-F2-K2-ZG530B3
85,690
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393212ORGA16X250-F2-S2
65,440
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393228ORGA16X250-F2-ZG530A3
62,590
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393237ORGA16X250-F2-ZG530B2
59,580
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393246ORGA16X250-F2-ZG553B1
55,610
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393255ORGA16X250-F3-K2-ZG553B2
83,780
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393264ORGA16X250-K1
58,530
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393273ORGA16X250-K1-CS4MB2
65,990
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393282ORGA16X250-K1-S1-ZG530A2
73,010
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393298ORGA16X250-K1-ZG553A2
66,230
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393307ORGA16X250-K2
69,540
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393316ORGA16X250-K2-CS3MA2
76,280
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393325ORGA16X250-K2-CS4MA2
76,280
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393334ORGA16X250-K2-S2-ZG530A3
94,770
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393343ORGA16X250-K2-ZG530B2
77,720
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393352ORGA16X250-K2-ZG530B3
81,810
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393368ORGA16X250-K2-ZG553A2
77,240
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393377ORGA16X250-K2-ZG553B2
77,960
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393386ORGA16X250-L-CS3MA1
51,620
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393395ORGA16X250-L-CS3MA2
54,990
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393404ORGA16X250-L-CS3MB2
55,710
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393413ORGA16X250-L-CS4MA2
54,990
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393422ORGA16X250-L-CS4MB2
55,710
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393438ORGA16X250-L-CS5MA2
54,750
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393447ORGA16X250-L-F1
50,190
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393456ORGA16X250-L-F1-K1-S1
68,220
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393465ORGA16X250-L-F1-K2
72,210
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393474ORGA16X250-L-F1-K2-CS3MA2
78,950
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393483ORGA16X250-L-F1-K2-CS4MB2
79,670
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393492ORGA16X250-L-F1-S2
64,230
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393508ORGA16X250-L-F1-ZG530A2
57,650
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393517ORGA16X250-L-F1-ZG530B2
58,370
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393526ORGA16X250-L-F1-ZG553B2
58,610
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393535ORGA16X250-L-F2
52,130
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54393544ORGA16X250-L-F2-CS4MA2
58,870
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする