曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X550シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X550シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)550作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54399293ORGA16X550-CS3MA2
59,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399302ORGA16X550-CS3MB2
60,570
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399318ORGA16X550-CS4MA2
59,850
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399327ORGA16X550-CS4MB2
60,570
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399336ORGA16X550-CS5MA2
59,610
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399345ORGA16X550-F1
55,050
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399354ORGA16X550-F1-CS4MA2
61,790
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399363ORGA16X550-F1-K2-ZG530B2
85,250
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399372ORGA16X550-F1-S1-CS3MA2
68,810
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399388ORGA16X550-F1-S2-ZG530A2
76,550
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399397ORGA16X550-F2
56,990
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399406ORGA16X550-F2-CS3MA2
63,730
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399415ORGA16X550-F2-K2-CS3MB2
86,470
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399424ORGA16X550-F2-K2-CS4MA2
85,750
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399433ORGA16X550-F2-K2-ZG530A2
86,470
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399442ORGA16X550-F2-K2-ZG530B3
91,280
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399458ORGA16X550-F2-S2
71,030
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399467ORGA16X550-F2-ZG530A3
68,180
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
54399476ORGA16X550-F2-ZG530B2
65,170
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399485ORGA16X550-F2-ZG553B1
61,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399494ORGA16X550-F3-K2-ZG553B2
89,370
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399503ORGA16X550-K1
64,120
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399512ORGA16X550-K1-CS4MB2
71,580
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399528ORGA16X550-K1-S1-ZG530A2
78,600
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399537ORGA16X550-K1-ZG553A2
71,820
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399546ORGA16X550-K2
75,130
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399555ORGA16X550-K2-CS3MA2
81,870
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399564ORGA16X550-K2-CS4MA2
81,870
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399573ORGA16X550-K2-S2-ZG530A3
100,360
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399582ORGA16X550-K2-ZG530B2
83,310
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399598ORGA16X550-K2-ZG530B3
87,400
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399607ORGA16X550-K2-ZG553A2
82,830
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399616ORGA16X550-K2-ZG553B2
83,550
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399625ORGA16X550-L-CS3MA1
57,210
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399634ORGA16X550-L-CS3MA2
60,580
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399643ORGA16X550-L-CS3MB2
61,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399652ORGA16X550-L-CS4MA2
60,580
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399668ORGA16X550-L-CS4MB2
61,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399677ORGA16X550-L-CS5MA2
60,340
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399686ORGA16X550-L-F1
55,780
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399695ORGA16X550-L-F1-K1-S1
73,810
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399704ORGA16X550-L-F1-K2
77,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399713ORGA16X550-L-F1-K2-CS3MA2
84,540
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399722ORGA16X550-L-F1-K2-CS4MB2
85,260
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399738ORGA16X550-L-F1-S2
69,820
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399747ORGA16X550-L-F1-ZG530A2
63,240
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399756ORGA16X550-L-F1-ZG530B2
63,960
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399765ORGA16X550-L-F1-ZG553B2
64,200
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399774ORGA16X550-L-F2
57,720
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54399783ORGA16X550-L-F2-CS4MA2
64,460
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする