曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X600シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X600シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)600作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54400334ORGA16X600-CS3MA2
60,780
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400343ORGA16X600-CS3MB2
61,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400352ORGA16X600-CS4MA2
60,780
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
54400368ORGA16X600-CS4MB2
61,500
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400377ORGA16X600-CS5MA2
60,540
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400386ORGA16X600-F1
55,980
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400395ORGA16X600-F1-CS4MA2
62,720
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400404ORGA16X600-F1-K2-ZG530B2
86,180
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400413ORGA16X600-F1-S1-CS3MA2
69,740
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400422ORGA16X600-F1-S2-ZG530A2
77,480
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400438ORGA16X600-F2
57,920
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400447ORGA16X600-F2-CS3MA2
64,660
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400456ORGA16X600-F2-K2-CS3MB2
87,400
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
54400465ORGA16X600-F2-K2-CS4MA2
86,680
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400474ORGA16X600-F2-K2-ZG530A2
87,400
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400483ORGA16X600-F2-K2-ZG530B3
92,210
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400492ORGA16X600-F2-S2
71,960
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
54400508ORGA16X600-F2-ZG530A3
69,110
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400517ORGA16X600-F2-ZG530B2
66,100
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400526ORGA16X600-F2-ZG553B1
62,130
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400535ORGA16X600-F3-K2-ZG553B2
90,300
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400544ORGA16X600-K1
65,050
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400553ORGA16X600-K1-CS4MB2
72,510
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400562ORGA16X600-K1-S1-ZG530A2
79,530
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400578ORGA16X600-K1-ZG553A2
72,750
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
54400587ORGA16X600-K2
76,060
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400596ORGA16X600-K2-CS3MA2
82,800
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400605ORGA16X600-K2-CS4MA2
82,800
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400614ORGA16X600-K2-S2-ZG530A3
101,290
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400623ORGA16X600-K2-ZG530B2
84,240
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400632ORGA16X600-K2-ZG530B3
88,330
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400648ORGA16X600-K2-ZG553A2
83,760
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
54400657ORGA16X600-K2-ZG553B2
84,480
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400666ORGA16X600-L-CS3MA1
58,140
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54400675ORGA16X600-L-CS3MA2
61,510
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400684ORGA16X600-L-CS3MB2
62,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400693ORGA16X600-L-CS4MA2
61,510
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400702ORGA16X600-L-CS4MB2
62,230
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400718ORGA16X600-L-CS5MA2
61,270
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400727ORGA16X600-L-F1
56,710
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400736ORGA16X600-L-F1-K1-S1
74,740
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400745ORGA16X600-L-F1-K2
78,730
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400754ORGA16X600-L-F1-K2-CS3MA2
85,470
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400763ORGA16X600-L-F1-K2-CS4MB2
86,190
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400772ORGA16X600-L-F1-S2
70,750
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400788ORGA16X600-L-F1-ZG530A2
64,170
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400797ORGA16X600-L-F1-ZG530B2
64,890
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400806ORGA16X600-L-F1-ZG553B2
65,130
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400815ORGA16X600-L-F2
58,650
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54400824ORGA16X600-L-F2-CS4MA2
65,390
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする