曜日別特売

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X650シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X650シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)650作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54401375ORGA16X650-CS3MA2
61,710
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401384ORGA16X650-CS3MB2
62,430
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401393ORGA16X650-CS4MA2
61,710
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401402ORGA16X650-CS4MB2
62,430
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401418ORGA16X650-CS5MA2
61,470
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401427ORGA16X650-F1
56,910
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401436ORGA16X650-F1-CS4MA2
63,650
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401445ORGA16X650-F1-K2-ZG530B2
87,110
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401454ORGA16X650-F1-S1-CS3MA2
70,670
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401463ORGA16X650-F1-S2-ZG530A2
78,410
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401472ORGA16X650-F2
58,850
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401488ORGA16X650-F2-CS3MA2
65,590
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401497ORGA16X650-F2-K2-CS3MB2
88,330
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401506ORGA16X650-F2-K2-CS4MA2
87,610
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401515ORGA16X650-F2-K2-ZG530A2
88,330
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401524ORGA16X650-F2-K2-ZG530B3
93,140
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401533ORGA16X650-F2-S2
72,890
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401542ORGA16X650-F2-ZG530A3
70,040
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401558ORGA16X650-F2-ZG530B2
67,030
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401567ORGA16X650-F2-ZG553B1
63,060
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401576ORGA16X650-F3-K2-ZG553B2
91,230
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401585ORGA16X650-K1
65,980
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401594ORGA16X650-K1-CS4MB2
73,440
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401603ORGA16X650-K1-S1-ZG530A2
80,460
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401612ORGA16X650-K1-ZG553A2
73,680
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401628ORGA16X650-K2
76,990
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401637ORGA16X650-K2-CS3MA2
83,730
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401646ORGA16X650-K2-CS4MA2
83,730
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401655ORGA16X650-K2-S2-ZG530A3
102,220
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401664ORGA16X650-K2-ZG530B2
85,170
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401673ORGA16X650-K2-ZG530B3
89,260
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401682ORGA16X650-K2-ZG553A2
84,690
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401698ORGA16X650-K2-ZG553B2
85,410
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401707ORGA16X650-L-CS3MA1
59,070
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401716ORGA16X650-L-CS3MA2
62,440
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401725ORGA16X650-L-CS3MB2
63,160
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401734ORGA16X650-L-CS4MA2
62,440
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401743ORGA16X650-L-CS4MB2
63,160
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401752ORGA16X650-L-CS5MA2
62,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401768ORGA16X650-L-F1
57,640
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54401777ORGA16X650-L-F1-K1-S1
75,670
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401786ORGA16X650-L-F1-K2
79,660
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401795ORGA16X650-L-F1-K2-CS3MA2
86,400
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401804ORGA16X650-L-F1-K2-CS4MB2
87,120
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401813ORGA16X650-L-F1-S2
71,680
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401822ORGA16X650-L-F1-ZG530A2
65,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401838ORGA16X650-L-F1-ZG530B2
65,820
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401847ORGA16X650-L-F1-ZG553B2
66,060
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401856ORGA16X650-L-F2
59,580
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54401865ORGA16X650-L-F2-CS4MA2
66,320
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする