ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X700シリーズ

ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X700シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。

シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)700作動方式複動形内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54402416ORGA16X700-CS3MA2
62,640
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402425ORGA16X700-CS3MB2
63,360
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402434ORGA16X700-CS4MA2
62,640
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402443ORGA16X700-CS4MB2
63,360
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402452ORGA16X700-CS5MA2
62,400
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402468ORGA16X700-F1
57,840
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402477ORGA16X700-F1-CS4MA2
64,580
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402486ORGA16X700-F1-K2-ZG530B2
88,040
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402495ORGA16X700-F1-S1-CS3MA2
71,600
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402504ORGA16X700-F1-S2-ZG530A2
79,340
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402513ORGA16X700-F2
59,780
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402522ORGA16X700-F2-CS3MA2
66,520
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402538ORGA16X700-F2-K2-CS3MB2
89,260
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402547ORGA16X700-F2-K2-CS4MA2
88,540
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402556ORGA16X700-F2-K2-ZG530A2
89,260
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402565ORGA16X700-F2-K2-ZG530B3
94,070
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402574ORGA16X700-F2-S2
73,820
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402583ORGA16X700-F2-ZG530A3
70,970
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402592ORGA16X700-F2-ZG530B2
67,960
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402608ORGA16X700-F2-ZG553B1
63,990
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402617ORGA16X700-F3-K2-ZG553B2
92,160
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402626ORGA16X700-K1
66,910
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402635ORGA16X700-K1-CS4MB2
74,370
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402644ORGA16X700-K1-S1-ZG530A2
81,390
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402653ORGA16X700-K1-ZG553A2
74,610
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402662ORGA16X700-K2
77,920
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402678ORGA16X700-K2-CS3MA2
84,660
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402687ORGA16X700-K2-CS4MA2
84,660
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402696ORGA16X700-K2-S2-ZG530A3
103,150
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402705ORGA16X700-K2-ZG530B2
86,100
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402714ORGA16X700-K2-ZG530B3
90,190
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402723ORGA16X700-K2-ZG553A2
85,620
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402732ORGA16X700-K2-ZG553B2
86,340
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402748ORGA16X700-L-CS3MA1
60,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402757ORGA16X700-L-CS3MA2
63,370
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402766ORGA16X700-L-CS3MB2
64,090
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402775ORGA16X700-L-CS4MA2
63,370
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402784ORGA16X700-L-CS4MB2
64,090
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402793ORGA16X700-L-CS5MA2
63,130
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402802ORGA16X700-L-F1
58,570
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402818ORGA16X700-L-F1-K1-S1
76,600
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402827ORGA16X700-L-F1-K2
80,590
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402836ORGA16X700-L-F1-K2-CS3MA2
87,330
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402845ORGA16X700-L-F1-K2-CS4MB2
88,050
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402854ORGA16X700-L-F1-S2
72,610
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402863ORGA16X700-L-F1-ZG530A2
66,030
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402872ORGA16X700-L-F1-ZG530B2
66,750
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402888ORGA16X700-L-F1-ZG553B2
66,990
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402897ORGA16X700-L-F2
60,510
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54402906ORGA16X700-L-F2-CS4MA2
67,250
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする